Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussstütze Relax lichtgrau höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135250010
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     275 1
EAN/GTIN:
     4003801008806
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
wedo fußstütze
WEDO Fußstütze RELAX lichtgrau (RAL 7035). Aus bruchsicherem Polystyrol mit stufenloser Höhenverstellung. Ausgestattet mit einer Aussparung (22 x 12 x 2 cm) für den Einsatz eines Fußschalters (zB Diktiergerät). Standfest und rutschsicher durch aufgerauhte Trittfläche (45 x 35 cm). Diese Fußstütze entspricht der EU-Richtlinie für Bildschirmarbeitsplätze, der DIN-Norm 4556 und ist GS-geprüft. 3 Jahre Garantie. (Die Fußstütze wird demontiert geliefert). Höhenverstellung vorne von 40 bis 150 mm, hinten von 70 bis 210 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
lichtgrau
Breite:
490 mm
Höhe:
190 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe des Verstellbereichs hinten:
210 mm
Höhe des Verstellbereichs vorne:
40 mm
Neigungsverstellung vorhanden:
ja
für EDV-Arbeitsplatz geeignet:
ja
Fußschalter-Aussparung vorhanden:
ja
beheizbar:
nein
Material:
bruchsicheres Polystyrol
Beschreibung der Besonderheiten:
Ausgestattet mit einer Aussparung (22 x 12 x 2 cm) für den Einsatz eines Fußschalters (z.B. Diktiergerät). Höhenverstellung (stufenlos) vorne von 40 bis 150 mm, hinten von 70 bis 210 mm.
Weitere Suchbegriffe: fuß stütze
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,30*
ab € 28,91*
€ 34,64*
Lager 690
57
1
€ 5,49*
ab € 30,88*
€ 36,73*
1
€ 6,95*
ab € 33,98*
€ 41,92*
2 Tage
21
1
€ 5,45*
ab € 37,11*
€ 44,05*
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 37,39*
€ 44,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 30,88* pro Paket)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.