Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-EDD44085065 Herst.-Nr.: 4-4085065 EAN/GTIN: 4057305036544 |
| | |
|
| | |
| Die Flüssigkreide in Markerformat ermöglicht eine einfachere Handhabung als herkömmliche Kreide und die Hände bleiben sauber. Mit den Markern sind elegante und professionelle Schriftbilder sehr leicht zu gestalten. Weitere Informationen: | | Farbe: | neongelb | Strichstärke: | 1-2 mm | Ausführung: | Rundspitze | Anreißer (Online): | Kreidemarker 1 - 2 mm, neongelb, mit Rundspitze | Aufzählung (Online): | Kreidemarker für die nicht permanente Gestaltung und Beschriftung von Fenstern, Glas und anderen geschlossenen Oberflächen gut deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis feucht abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen weißer Kunststoffschaft mit Kunststoffkappe in Schreibfarbe Rundspitze mit einer Strichstärke von 1 - 2 mm | Kurzbeschreibung (Online): | Kreidemarker, Rundspitze, Strichstärke 1 - 2 mm, non-permanent/trocken abwischbar, neongelb | Langbeschreibung (Online): | Die Flüssigkreide in Markerformat ermöglicht eine einfachere Handhabung als herkömmliche Kreide und die Hände bleiben sauber. Mit den Markern sind elegante und professionelle Schriftbilder sehr leicht zu gestalten. | Ursprungsland: | CN |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, lackmarker edding, holzmarker, whiteboard-stift gelb, Board-Marker, Glasboardmarker, Glas-Boardmarker, Glasboard-Marker, Tafel-Schreiber, Glastafelschreiber, Glastafel-Schreiber, Glas, Glasmagnetboardmarker, Glas-Magnetboard-Marker, Flüssigkreidemarker, Flüssigkreide-Marker, Kreidemaler, Glasmarker, Glasmaler, Windowmaler, Fenstermaler, Kalkmarker, Kalkmaler, Flüssigkreidemaler, Kreidestift, Glasstift, Windowstift, Fensterstift, Kalkstift, Tafelkreide, Fenstermalstift, Fenstermalmarker, Fenstermalmaler, Chalkmarker, Chalkmaler, Chalkstift |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 1,99* | € 3,66* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,03* | € 3,71* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,04* | € 3,77* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 2,00* | € 3,77* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,07* | € 3,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|