Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-ED-4085-065 Herst.-Nr.: 4-4085065 EAN/GTIN: 4057305036544 |
| |
|
| | |
| edding 4085 Kreidemarker neongelb, Rundspitze 1-2 mm (EAN 4057305036544) Die Flüssigkreide im Markerformat ermöglicht eine einfachere Handhabung als herkömmliche Kreide. Professionelle und elegante Schriftbilder sind mit dem edding Kreidemarker sehr leicht zu gestalten. Die Hände bleiben sauber. Es stehen 20 brillante Farben zur Auswahl. Neon-orange und neon-pink leuchten unter UV-Licht. Mit der dünnen Schriftbreite können Akzente gesetzt und kleine Flächen beschriftet werden. Der edding Kreidemarker ist ein beliebtes Werkzeug in Restaurants, Einzelhandel oder Automobilverkauf. Überall da wo gut eine präzise Gestaltung benötigt wird. Zu Hause können auch zu jeder Jahreszeit und für jeden Anlass bspw. Fenster verziert werden. Die Fläche kann entweder frei oder mit Hilfe einer Vorlage gestaltet werden. Dafür die Vorlage hinter das Fenster kleben und anschließend die Motive in der gewünschte Farbe nachzeichnen. Auf der edding Website können dafür eine Vielzahl an Schablonen heruntergeladen werden. Vor der ersten Nutzung bitte den Marker wie folgt aktivieren: Marker mit geschlossener Kappe schütteln, anschließend die Kappe abnehmen. Marker mit der Spitze nach unten, beispielsweise auf einem Stück Testpapier, anpumpen. Vorsichtig auf- und abpumpen, bis die Farbe die Spitze füllt. Der Marker ist jetzt anwendungsbereit. Die Spitze sollte nicht überpumpt werden, um Nasen im Schriftbild zu vermeiden. Sollte doch eine Korrektur notwendig sein, einfach mit einem feuchten Tuch die Tinte abwischen. Bei empfindlichen Materialien (z. B. plexiglas®) empfehlen wir, vorher einen Test an einer unauffälligen Stelle durchzuführen. Waagerecht lagern. Hochwertiges Markenprodukt. - Dünner Kreidestift für glatte Oberflächen wie z.B. Fenster und dunkle Tafeln; Kreidemarker abwaschbar mit einem feuchten Tuch
- neongelb
- Deckende Flüssigkreide im Markerformat auf Wasserbasis, geruchtsneutral und lichtecht für staubfreies Malen; die dünne Spitze ist ideal für Akzente und Details
- Für das kreative Bemalen von Fenstern und Spiegel zu Hause; hochwertige und saubere Gestaltung von Schaufenstern und Speisekarten in Restaurant, Bar und Hotel
- Der edding 4085 Kreidemarker kommt in 20 brillanten Farben; weitere Strichbreiten als edding 4090 und edding 4095 Kreidemarker erhältlich
- Weißer Kunststoffschaft mit Kunststoffkappe in Schreibfarbe
- Strichstärke: 1 - 2 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stück | Schreibfarbe: | neongelb | Stiftspitze: | Rundspitze 1-2 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, lackmarker edding, holzmarker, whiteboard-stift gelb |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | € 4,75* | ab € 1,99* | € 3,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,03* | € 3,71* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,04* | € 3,77* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,00* | € 3,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 2,07* | € 3,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|