Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtischköcher Re-LOOP, gelb, 4 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/han17238915_a01.jpg
images/web_details/han17238915_a01.jpg
images/web_details/han17238915_a02.jpg
images/web_details/han17238915_a03.jpg
images/web_details/han17238915_b01.jpg
images/web_details/han172389_s01.jpg
images/web_details/han172389_s02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HAN17238915
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17238-915
EAN/GTIN:
     4012473172845
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Mit dem Schreibtischköcher Re-LOOP aus hochwertigem recyceltem Öko-Kunststoff schaffen Sie Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Egal für welche Farbe Sie sich entscheiden - Sie erhalten in jedem Fall einen formschönen Hingucker. Seine 4 Fächer bieten Platz für Stifte, Scheren, Pinsel und vieles mehr. Material: 100% PCR-Kunststoff Rezyklat mit Blauem Engel (PP). Maße (B x T x H): 111 x 111 x 105 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Abmessungen:
111 x 111 x 105 mm ( B x T x H)
Anreißer (Online):
Schreibtischköcher Re-LOOP, gelb
Aufzählung (Online):
4 Fächer für Schreibtischutensilien stabil und langlebig Außenmaße: (B x T x H): 111 x 111 x 105 mm 10 trendige Farben Made in Germany
Kurzbeschreibung (Online):
Schreibtischköcher Re-LOOP, gelb, 4 Fächer
Langbeschreibung (Online):
Mit dem Schreibtischköcher Re-LOOP aus hochwertigem recyceltem Öko-Kunststoff schaffen Sie Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Egal für welche Farbe Sie sich entscheiden - Sie erhalten in jedem Fall einen formschönen Hingucker. Seine 4 Fächer bieten Platz für Stifte, Scheren, Pinsel und vieles mehr. Material: 100% PCR-Kunststoff Rezyklat mit Blauem Engel (PP). Maße (B x T x H): 111 x 111 x 105 mm.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Stiftebutler, Stiftehalter, Stifteköcher, Stifthalter, Stiftköcher, Stiftständer, Utensilienablage, Utensilienbutler, Utensilienköcher, schreibtischbutler acryl, schreibtisch organizer, Köcher, Schreibgeräteköcher, Schreibgeräte-Köcher, Schreibgerätebox, Stiftebox, Schreibgerätebuttler, Stiftebuttler, Buttler, Schreibtischbuttler, Stifte-Box, Stifte-Halter, Stifte-Köcher, Utensielienbox, Utensielien-Box, Büroköcher, Scherenständer, Stifteständer, Schreibgerätehalter, Stiftbutler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 2,24*
€ 3,99*
11 Tage
1
€ 5,87*
ab € 2,47*
€ 4,35*
Lager 273
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 4,42*
2 Tage
3
€ 4,99*
ab € 3,30*
€ 5,65*
€ 5,50*
ab € 2,65*
€ 5,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
N267702
ab € 1,36*
Ähnlich
HAN
N300935
ab € 2,47*
Ähnlich
HAN
N267735
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267715
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267785
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267658
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N267654
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N267638
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N267622
ab € 1,35*
Ähnlich
HAN
N267725
ab € 1,33*
Ähnlich
HAN
N267790
ab € 1,34*
Ähnlich
HAN
N300985
ab € 2,60*
Ähnlich
HAN
N300954
ab € 1,87*
Ähnlich
HAN
N300925
ab € 2,41*
Ähnlich
HAN
N300990
ab € 2,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.