Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier REY Copy, DIN A4, 80g/qm, weiß, FSC®-zertifiziert, Packung à 50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
images/web_details/ina528008010421_a1.jpg
images/web_details/ina528008010421_a1.jpg
images/web_details/ina528008010421_a2.jpg
images/web_details/ina528208010421_a2.jpg
Artikel-Nr.:
     273-INA528008010421
Hersteller:
     Inapa
Herst.-Nr.:
     2100011155
EAN/GTIN:
     3141728704706
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Das Rey Copy Kopierpapier eignet sich hervorragend für den täglichen Kopier- und Druck-Bedarf. Für scharfen und kontrastreichen Druck. Optimal für Hochgeschwindigkeitsdruck in Schwarz/Weiß. Packung à 500 Blatt. FSC®-zertifiziert. Weißegrad: 146.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B) 297 x 210 mm
Anreißer (Online):
REY Copy Kopierpapier, DIN A4, 80g/qm, weiß, 500 Blatt
Kurzbeschreibung (Online):
Kopierpapier REY Copy, DIN A4, 80g/qm, weiß, FSC®-zertifiziert, Packung à 500 Blatt
Langbeschreibung (Online):
Das Rey Copy Kopierpapier eignet sich hervorragend für den täglichen Kopier- und Druck-Bedarf. Für scharfen und kontrastreichen Druck. Optimal für Hochgeschwindigkeitsdruck in Schwarz/Weiß. Packung à 500 Blatt. FSC®-zertifiziert. Weißegrad: 146.
Ursprungsland:
PL
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 80g cie160, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier a4 weiß 80g, Kopierpapiere, Druckpapiere, Druckerpapiere, Kopiererpapiere, Schreibpapiere, Multifunktionspapiere, Farbkopiererpapiere, Universalpapiere, Inkjetpapiere, Inkjet-Papiere, Ink-Jet-Papiere, Tintendruckerpapiere, Tintendrucker-Papiere, Tintenstrahldruckerpapiere, Tintenstrahldrucker-Papiere, Laserpapiere, Laser-Papiere
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
224
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,99*
€ 3,99*
Lager 273
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,99*
€ 4,12*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,01*
€ 4,13*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 4,25*
10 Tage
478
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,35*
€ 4,37*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,12*
€ 4,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,00798* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HP
HPCHP150
ab € 3,38*
Ähnlich
Soennecken
5100
€ 4,62*
Ähnlich
UPM
9539A80S
ab € 3,64*
Ähnlich
Xerox
003R90649
€ 4,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.