Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner, DIN A4, Wolkenmarmor, 50 mm, schmal, geklebtes Rückenschild, 180° Ordner


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei105050br_a1.jpg
images/web_details/lei105050br_a1.jpg
images/web_details/lei105050_s1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI105050BR
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     10505075
EAN/GTIN:
     4002432359448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Die patentierte 180°-Präzisionsmechanik lässt sich um 50% weiter öffnen und von beiden Seiten Dokumente ablegen. Sortieren Sie Ihre Papiere bis zu 20% schneller ein und behalten dadurch den Überblick.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Format:
DIN A4
Abmessungen:
(H x B x T) 318 x 285 x 50 mm
Ausführung:
52 mm
Fassungsvermögen:
ca. 350 DIN A4 Blätter (80g/qm)
Anreißer (Online):
Ordner, DIN A4, Wolkenmarmor, 50 mm, schmal, 180° Ordner Präzisionsmechanik, braun
Aufzählung (Online):
Rückenbreite: 52 mm Rückenschild: aufgeklebt Verwendung für Papierformat: DIN A4 Mechanik: 180° Präzisionshebelmechanik max. Anzahl der Blätter: 350 Blatt (80g/qm) mit Griffloch mit Schlitzen mit Kantenschutz Werkstoff: Graupappe, recycelt Material der Kaschierung außen: Papier Material der Kaschierung innen: Papier Typbezeichnung des Motivs: Wolkenmarmor
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner, DIN A4, Wolkenmarmor, 50 mm, schmal, geklebtes Rückenschild, 180° Ordner Präzisionsmechanik, braun
Langbeschreibung (Online):
Die patentierte 180°-Präzisionsmechanik lässt sich um 50% weiter öffnen und von beiden Seiten Dokumente ablegen. Sortieren Sie Ihre Papiere bis zu 20% schneller ein und behalten dadurch den Überblick.
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, aktenordner leitz a4 52mm, standard ordner, leitz standard-ordner, Ordner, Hebelordner, Hebel-Ordner, Pappordner, Papp-Ordner, Wolkenmarmorordner, Wolkenmarmor-Ordner, Stehordner, Schitzordner, Schlitz-Ordner
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 3,07*
€ 3,20*
1 Tag
153
1
€ 5,49*
ab € 3,15*
€ 3,28*
11 Tage
153
1
€ 5,87*
ab € 3,28*
€ 3,43*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 3,31*
€ 3,56*
1 Tag
129
1
€ 5,95*
ab € 3,48*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Herma
10140
ab € 18,96*
Zubehör
Herma
10155
ab € 6,72*
Zubehör
Herma
5093
ab € 6,53*
Zubehör
Herma
5091
ab € 6,51*
Zubehör
Herma
5094
ab € 6,61*
Zubehör
Herma
5092
ab € 6,62*
Zubehör
Herma
4283
ab € 16,31*
Zubehör
Leitz
70550001
ab € 12,74*
Zubehör
Leitz
43240000
ab € 2,57*
Zubehör
Leitz
43250000
ab € 3,02*
Zubehör
Leitz
43260000
ab € 4,33*
Zubehör
Leitz
43230000
ab € 1,67*
Zubehör
Leitz
43590000
ab € 1,83*
Zubehör
Leitz
43210000
ab € 2,46*
Zubehör
Leitz
43200000
ab € 1,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.