Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI-Kabel, 5 m, Ultimate Serie High-Speed mit Ethernet, 4K, 3D, Full HD 2.0, ve


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/puruls1000050_a1.jpg
images/web_details/puruls1000050_a1.jpg
images/web_details/puruls1000010_a1.jpg
images/web_details/puruls1000020_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-PURULS1000050
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     ULS1000-050
EAN/GTIN:
     4260134125536
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel sonstige
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Format:
5,0 m
Anreißer (Online):
HDMI-Kabel, 5 m, vergoldet
Kurzbeschreibung (Online):
HDMI-Kabel, 5 m, Ultimate Serie High-Speed mit Ethernet, 4K, 3D, Full HD 2.0, vergoldet, Ultra Lock System Sicherheitsverschluss
Ursprungsland:
CN
Grundpreis Inhalt:
5.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a full hd, HDMI-Kabel, Kabel, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Netzstecker, HDMIkabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 45,92*
€ 60,45*
Lager 273
€ 4,95*
ab € 49,36*
€ 65,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,93*
€ 68,99*
€ 3,50*
ab € 56,82*
€ 73,11*
5 Tage
49
€ 1,00*
ab € 59,56*
€ 76,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,94*
€ 65,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.