Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink 5m HDMI 5 m Typ A Standard A 3D Schwarz 2 x 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PureLink 5m HDMI 5 m Typ A Standard A 3D Schwarz 2 x 5 m
PureLink 5m HDMI 5 m Typ A Standard A 3D Schwarz 2 x 5 m
Artikel-Nr.:
     7405B-998354851
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     ULS1000-050
EAN/GTIN:
     4260134125536
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel sonstige

PureLink 5m HDMI 5 m Typ A Standard A 3D Schwarz 2 x 5 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Purelink Ultimate ULS1000 - HDMI-Kabel mit Ethernet - 5 m Kabel: HDMI-Kabel mit Ethernet Technologie: Dreifachisolierung Länge: 5 m Farbe: Schwarz Anschluss: HDMI - männlich Stecker (zweites Ende): HDMI - männlich Besonderheiten: Rund, 4K Unterstützung

PureLink 5m HDMI 5 m Typ A Standard A 3D Schwarz 2 x 5 m

Produktbeschreibung:

Herstellergarantie:3 Jahre,Max. Bandbreite:10,2
Gbps,Anschluss 2:HDMI Typ A Stecker,Übertragungsarten:Digitale
Audio– und Videosignale,Anschluss 1:HDMI Typ A
Stecker,Kabellänge:5,0m,Kabeltyp:Rundkabel,Material
Aussenmantel:Hochelastisches PVC,Unterstützte
Standards:HDMI,Schirmung Anschluss:Schirmung,Anzahl
Kabelschirmung:3,Max.
Auflösung:4K (4096x2160),Material Innenleiter:Hochreines
OFC Kupfer,Max.
Übertragungsrate:10,2 Gbit/s,Kontakt:24 Karat
goldbeschichtet,
langlebiges Design,Schirmung 3:Geflecht (100%
dicht),Kontaktmaterial Anschluss:24 Karat vergoldet,Durchmesser
Aussenmantel:6mm,Schirmung 1:Aluminium Folie (100%
dicht),Unterstützte Farbräume:16/24 bit RGB/YUV,
Deep Color, x.v.Color™,Max. Bandbreite:340 MHz,Unterstützte
Audiostandards:Audio–Return–Channel (ARC),
Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, DTS–HD Master Audio™,
DVD Audio, SA–CD,Steckermaterial Anschluss:Kunststoff /
Metall,Schirmung 2:Aluminium Folie (100% dicht),Typ:HDMI–Kabel
mit Verstärker,AWG:–,Weitere Standards:HDMI Ethernet
Channel (HEC),
3D, HDCP, CEC, 4K2K (2160i/p), FullHD (1080i/p),
HD ready (720i/p), SDTV (480i/p)

Technische Details:

Allgemein
Kabeltyp
HDMI mit Ethernetkabel rund, 4K Unterstützung
Technologie
Dreifachisolierung
Kabelmantelmaterial
PVC
Abschirmungsmaterial
Aluminiumfolie mit Flechte
Länge
5 m
Beschichteter Stecker
Gold
Besonderheiten
OFC (Oxygen Free Copper), Audio Return Channel (ARC), Active Performance Optimizer (APO), Dolby TrueHD–Unterstützung, 24 Karat vergoldete Anschlüsse, Dolby DTS–HD Master Audio support, 3D über HDMI, Dolby Digital Plus, HDCP–kompatibel, x.v.Color–fähig (xvYCC), Ultra Lock System (ULS)
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
19–poliger HDMI Typ A – männlich
Stecker (zweites Ende)
19–poliger HDMI Typ A – männlich
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, CEC
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre

Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a full hd, Kabel & Adapter, Hardware & Netzwerk
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 45,92*
€ 60,45*
€ 4,95*
ab € 49,36*
€ 65,75*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,93*
€ 68,99*
€ 3,50*
ab € 56,82*
€ 73,11*
Lager 7405
49
€ 1,00*
ab € 59,56*
€ 76,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,29*
€ 83,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.