Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink HDMI Kabel - Ultimate Active Serie - 5,00m - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PureLink HDMI Kabel - Ultimate Active Serie - 5,00m - schwarz
PureLink HDMI Kabel - Ultimate Active Serie - 5,00m - schwarz
Artikel-Nr.:
     314-301266
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     ULS1000-050
EAN/GTIN:
     4260134125536
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel sonstige
PureLink® - Ultimate Serie. Zertifiziertes High Speed HDMI Kabel mit Ethernet Kanal. 24 kt. vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit ULS™ (Ultra Lock System). Aktuelle HDMI Version (für v2.0 mit 4K UltraHD, 3D, HEAC, ARC, Deep Color und x.v.Color™). PureLink® APO™ (Active Performance Optimizer) embedded auf displayseitigem Stecker. HDMI A Stecker auf HDMI A Stecker. Hochreines OFC Kupfer. Dreifach geschirmt. 100% getestet für professionelle AV Anwendungen. Länge: 5,00m. Farbe: schwarz. *Patentierte Wave Soldering und Locking Technologie*
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
€ 4,70*
ab € 45,92*
€ 60,45*
€ 4,95*
ab € 49,36*
€ 65,75*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,93*
€ 68,99*
€ 3,50*
ab € 56,82*
€ 73,11*
5 Tage
49
€ 1,00*
ab € 59,56*
€ 76,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.