Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink Ultimate Serie mit Verriegelung, HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, vergoldet, HDMI St. A / HDMI St. A, 5,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PureLink Ultimate Serie mit Verriegelung, HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, vergoldet, HDMI St. A
PureLink Ultimate Serie mit Verriegelung, HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, vergoldet, HDMI St. A
Artikel-Nr.:
     5NTW5-258ULS1000050
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     ULS1000-050
EAN/GTIN:
     4260134125536
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 5m
hdmi kabel sonstige
- unterstützt Full HD bis 4096 x 2160 Pixel (4k x 2k), 3D, HDMI Ethernet Channel, Audio Return Channel, Deep Color, x.v.Color - Aktuelle HDMI Version 2.0 mit 4K UltraHD - 24 Karat vergoldete Präzisions-Steckkontakte mit ULS (Ultra Lock System) - Patentierte Wave Soldering und Locking Technologie - dreifache Schirmung - HDMI Stecker A an HDMI Stecker A
Weitere Informationen:
PureLink GmbH:
DE-93847290
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Purelink:
PureLink
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a full hd, [02-AVLI], Audio/Video/data, cables, [HDMI], HDMI
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 45,92*
€ 60,45*
€ 4,95*
ab € 49,36*
€ 65,75*
Lager 5NTW5
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,93*
€ 68,99*
€ 3,50*
ab € 56,82*
€ 73,11*
5 Tage
49
€ 1,00*
ab € 59,56*
€ 76,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,47*
€ 80,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,95*
€ 70,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.