| |
|
| Artikel-Nr.: 273-RNX334 Herst.-Nr.: 334 EAN/GTIN: 4068400003348 |
| | |
|
| | |
| Cremeseife in praktischer Spenderflasche. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Honig Milch | Ingredients: | Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Cocamidopropyl Betaine, Laureth-2, Glycol Distearate, Mel, Sine Adipe Lac, C12-13 Alkyl Lactate, Styrene/Acrylates Copolymer, Coco-Glucoside, Cocamide MEA, Parfum, Benzyl Salicylate, Limonene, Citric Acid, Sodium Hydroxide, Sodium Benzoate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Benzoic Acid, C. I. 14720, C. I. 15985, C. I. 16035, C. I. 19140 | Nenninhalt: | 500 ml | verantwortliche Person: | Reinex GmbH Co. KG, Bladenhorster Str. 114, 44575 Castrop-Rauxel | Verwendungszweck: | zur Reinigung der Hände | besondere Vorsichtsmaßnahmen: | Nicht zum Verzehr geeignet!, Augenkontakt vermeiden | Anreißer (Online): | Cremeseife Honig & Milch, 500 ml Dispenser | Aufzählung (Online): | mit Pumpdosierer reinigt schonend pH-neutral Inhalt: 500 ml | Kurzbeschreibung (Online): | Cremeseife Honig & Milch, 500 ml Dispenser, pH-neutral | Langbeschreibung (Online): | Cremeseife in praktischer Spenderflasche. | Ursprungsland: | DE | Grundpreis Inhalt: | 0.500 | Grundpreis Menge: | 1 | Grundpreis Einheit: | LTR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaltgetränke-Dispenser, Kaltgetränke-Spender, Kaltgetränkedispenser, Kaltgetränkespender, Milch-Dispenser, Milch-Spender, Milchdispenser, Milchspender, Seifenduft, Seifenduftöl, Cremeseife, Flüssigseife, Seifencreme, Seifenkonzentrat, Spenderseife, cremeseife 500ml, kaltgetränke dispenser, reinex cremeseife, Seife, Handseife, Hygiene, Flüssig-Seife, Seifennachfüllpackung, Schaumseife, Schaum-Seife, Handreinigung, Hand-Reinigung, Handwaschmittel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,00* | ab € 0,98* | € 1,78* | | | | Lager 273 | | | | | | € 6,95* | ab € 0,92* | € 1,79* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 0,99* | € 1,86* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1,11* | € 1,97* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1,11* | € 1,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,5 Liter (ab € 1,84* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|