Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ZWE1265 Herst.-Nr.: 1265 EAN/GTIN: 4004182012659 |
| | |
|
| | |
| Kassenbericht, A5, Recycling, 50 Originale Weitere Informationen: | | Format: | DIN A5 | Be green: | true | GPSR Hersteller E-Mail: | kundenservice@avery.com | GPSR Hersteller Name: | Avery Zweckform GmbH | GPSR Hersteller Land: | Deutschland | GPSR Hersteller Ort: | Valley | GPSR Hersteller PLZ: | 83626 | GPSR Hersteller Straße: | Miesbacher Str. 5 | GPSR Hersteller Telefon: | +49 8024 641-0 | GPSR Hersteller Website: | www.avery-zweckform.com | Umweltfreundliches Merkmal: | aus 100 % Altpapier;Blauer Engel | Anreißer (Online): | Kassenbericht, Recycling, A5, nur Originale, 50 Blatt | Aufzählung (Online): | geeignet zum Führen einer offenen Ladenkasse zur retrograden Ermittlung der Bareinnahmen mit dem "Blauen Engel" zertifiziert: aus 100 % Altpapier mikroperforiert und alle Seiten gelocht von Rechtsexperten geprüft, mit praktischer Ausfüllhilfe | Kurzbeschreibung (Online): | Kassenbericht, DIN A5, Recycling, Mikroperforation, alle Blätter gelocht, 50 Blatt | Langbeschreibung (Online): | Kassenbericht, A5, Recycling, 50 Originale | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kassenberichtsbuch, Kassenbestandsrechnung, Kassenbuch, kassenbestandsrechnung a5, kassenabrechnung, kassenbestandsrechnung zweckform, Kassenberichte, Kasseneinnahmen, Tageseinnahmen, Bestandsübersicht, Kassenbestand, Formularbuch, Formularbücher |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,19* | € 3,96* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 2,29* | € 4,02* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,35* | € 4,15* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 2,48* | € 4,30* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,85* | € 4,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Blätter (ab € 0,0438* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|