Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLERMANNTYTON Dünnwandiger Schrumpfschlauch TA37 Ø vor/nach Schrumpfung: 6 mm/2 mm Schrumpfrate 3 : 1 1 m Schwarz (315-13002)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2487331
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     315-13002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz 6mm heller...
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Schrumpfschlauch

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
Schrumpfschlauch
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton, 13002, 31513002, schwarz, kleber, schrumpfrate:3:1, dünnwandiger, ta37, vor/nach, schrumpfung:, mm/2, schrumpfrate, schrumpfrate31, dnnwandiger, vornach, schrumpfung, nach
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 13,35*
€ 15,21*
50
Frei Haus
ab € 13,384*
€ 15,314*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 13,86*
€ 15,88*
1
€ 8,95*
ab € 12,37*
€ 17,78*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 39,63*
€ 51,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 196,69*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 76,98*
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,18*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 77,03*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.