Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LappKabel Spiralkabel ÖLFLEX® SPIRAL 400 P 1000 mm / 3000 mm 2 x 0.75 mm² Grau 70002623 1 Stück (70002623)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2650586
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002623
EAN/GTIN:
     4044773302936
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Übersicht

ÖLFLEX® SPIRAL Spiralkabel PUR, Mantel grau, Adern nummerncodiert

Für anspruchsvolle Anwendungen

Das kerbzähe PUR-Spiralkabel mit hohen Rückstellkräften. Das Dehnungsverhältnis beträgt 3:1, d.h. ein Spiralkabel mit einer geschlossenen Länge von 500 mm kann auf die dreifache von Länge 1500 mm ausgezogen werden. Die gestreckten Enden sind jeweils gerade geschnitten und 200 mm (Ende 1) bzw. 600 mm (Ende 2) lang. UV-beständig.

Technische Daten:
Ader-Identcode: Schwarze Adern mit weißem Nummerndruck (VDE 0293) Anzahl Adern (Teil 1): 2 x Außen-Durchmesser: 5.4 mm Farbe: Grau Geschirmt: Nein Halogenfrei: Nein Herst.-Teilenr.: 70002623 Inhalt: 1 St. Isolationsmaterial: Polyurethan Kabel-Besonderheiten: UV-Beständig, PUR-Mantel, Ölbeständig Kabel-Typ (Kategorisierung): Spiralkabel Kabeltyp: ÖLFLEX® SPIRAL 400 P Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 Nennspannung: 500 V Nennspannung U0: 300 V Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an: Ader nach VDE 0812/0281 Mantel nach VDE 0250/0282 Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 0.75 mm² Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² Spirallänge (max.): 3000 mm Spirallänge (min.): 1000 mm Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +50 °C Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -5 °C Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX® SPIRAL 400 P
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Spiralkabel, Spiralleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerleitung 2x0,75mm², alarmkabel, datenkabel 2x0,5, 70002623, lapp, 1000, 3000, spiral, zubehör, 268110, spiralkabel, ölflex®, 0.75, grau, zubehr, lflex, stück, spirex/ölflex, 400p, lappkabel, stck, spirexlflex, 2x0751000, spirex, ölflex
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,57*
€ 29,70*
€ 6,90*
ab € 16,40*
€ 32,83*
€ 5,00*
ab € 29,98*
€ 39,46*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,29*
€ 39,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 64,94*
€ 81,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,02*
€ 96,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,84*
€ 95,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,93*
€ 89,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2233D-160
ab € 17,65*
Zubehör
Enghofer
30002202
ab € 5,90*
Zubehör
Enghofer
30002201
ab € 5,88*
Zubehör
Duratool
D01702
ab € 3,18*
Zubehör
Enghofer
30002164
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002163
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002186
ab € 9,39*
Zubehör
Enghofer
30002185
ab € 9,40*
Zubehör
Lapp Kabel
53111600+53119000
ab € 9,38*
Zubehör
Lapp Kabel
53015610+53019010
ab € 32,94*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,73*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,51*
Zubehör
Tempo
1116
ab € 36,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.