Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-25/E Elektroschalter Kippschalter 3P Schwarz - Weiß (038724)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753E-2830813
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     038724
EAN/GTIN:
     4015080387244
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Last-Trennschalter
Hauptschalter
Hebelschalter

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Kippschalter
Anzahl der Pole  3P
Eingebautes Display  Nein
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP65
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  48 mm
Höhe  48 mm
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ:
Kippschalter
Anzahl der Pole:
3P
Eingebautes Display:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP65
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Betriebstemperatur:
25 - 50 °C
Weitere Suchbegriffe: Kippschalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Trennschalter, eaton hauptschalter 3 polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter eaton, 038724, eaton, p125/e, p125e, powerware, einausschalter, schalter, einbau, 38724, schwarz, 158069, einaus, hauptschalter, frontbefestigung, stück, moeller, elektroschalter, kippschalter, weiß, stck
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,65*
€ 20,49*
1 Tag
28
€ 8,90*
ab € 16,67*
€ 21,69*
€ 5,00*
ab € 17,30*
€ 22,45*
€ 8,95*
ab € 16,95*
€ 22,79*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,76*
€ 47,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,47*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
207444
ab € 25,44*
Zubehör
Eaton
280978
ab € 4,08*
Zubehör
Eaton
017253
ab € 2,06*
Zubehör
Eaton
019626
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
021999
ab € 2,71*
Zubehör
Eaton
280973
ab € 28,61*
Zubehör
Eaton
293977
ab € 2,10*
Zubehör
Eaton
205544 ZFS75-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
045065 V/EA/SVB-T5
ab € 16,77*
Zubehör
Eaton
062638 V/EA/SVB-T0
ab € 8,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.