Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
Arduino Due - 84 MHz - AT91SAM3X8E - 0,512 MB - 96 KB - Arduino - 3,3 V (A000056)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753E-4919579
Hersteller:
Arduino
Herst.-Nr.:
A000056
EAN/GTIN:
8058333490571
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Hauptmerkmale
Prozessor
Prozessortaktfrequenz
84 MHz
Mikrocontroller-Modell
AT91SAM3X8E
Speicher
Flash-Speicher
0,512 MB
SRAM (Statischer Random Access-Speicher)
96 KB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Nein
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
Anzahl der digitalen E-/A-Kontakte
42
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte
12
PWM digitale E-/A-Pins
12
UART
Ja
Merkmale
Formfaktor
Arduino
Leistung
Arbeitsspannung
3,3 V
Eingangsspannung (max.)
6 - 16 V
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
101,52 x 53,3 mm
Gewicht
36 g
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Prozessortaktfrequenz:
84 MHz
Mikrocontroller-Modell:
AT91SAM3X8E
Flash-Speicher:
0,512 MB
SRAM (Statischer Random Access-Speicher):
96 KB
WLAN:
Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Nein
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Anzahl der digitalen E-/A-Kontakte:
42
Anzahl der analogen E-/A-Kontakte:
12
PWM digitale E-/A-Pins:
12
UART:
Ja
Formfaktor:
Arduino
Arbeitsspannung:
3,3 V
Eingangsspannung (max.):
6 - 16 V
Dimensionen Tafel:
101,52 x 53,3 mm
... >
Lager 2753
>
Bauelemente
>
Entwicklungskits, Entwicklungssysteme
Weitere Suchbegriffe:
Eval Board
,
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
Stiftleiste
,
stiftleiste arduino
,
stiftleiste
,
arduino
,
a000056
,
000056
,
board
,
without
,
headers
,
core
,
ohne
,
steckverbinder
,
due.
,
prozessortaktfrequenz:
,
mikrocontrollermodell:
,
at91sam3x8e.
,
flashspeicher:
,
sram
,
statischer
,
random
,
accessspeicher):
,
formfaktor:
,
arbeitsspannung:
,
eingangsspannung
,
max.):
,
dimensionen
,
tafel:
,
gewicht:
,
prozessortaktfrequenz
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,09*
€ 39,79*
Lager 1085
3 Tage
23
€ 6,00*
ab € 33,07*
€ 42,22*
Lager 1604
3 Tage
23
€ 8,00*
ab € 33,00*
€ 42,22*
Lager 6414
€ 8,50*
ab € 35,60*
€ 45,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 54,53*
€ 66,43*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,43*
€ 79,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,53*
€ 64,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CAMDENBOSS CBARD-CAR ARDUINO UNO GEHÄUSE, HIPS, KARBONOPTIK
CamdenBoss
CBARD-CAR
ab € 13,66*
Zubehör
CAMDENBOSS CBARD-CLR ARDUINO UNO GEHÄUSE, HIPS, TRANSPARENT
CamdenBoss
CBARD-CLR
ab € 8,46*
Zubehör
NXP TRK-MPC5604P DEV KIT, MPC5604P, CAN, LIN, JTAG
NXP
TRK-MPC5604P
ab € 149,06*
Zubehör
onsemi Spannungsregler 800mA, 1 Niedrige Abfallspannung SOT-223, 3+Tab-Pin, Fest
onsemi
MC33269ST-3.3T3G
ab € 0,257*
Zubehör
YAMAICHI FPS009-3001-BL SOCKEL, SD/MMC MANUAL CARD DETECT SMT
Yamaichi
FPS009-3001-BL
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen