Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4520013 Litze H07V-K 1 x 4 mm² Schwarz 100 m (4520013)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-5502678
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4520013
EAN/GTIN:
     4044773730609
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 4520013 Litze H07V-K 1 x 4 mm² Schwarz 100 m (4520013)
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,6 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,6671*
€ 0,8671*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,7927*
€ 1,0366*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,681*
€ 1,1635*
1 Tag
800
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,9363*
€ 1,1988*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 98,13*
€ 122,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,52*
€ 145,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 103,81*
€ 123,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 98,13*
€ 116,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,33*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 47,07*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,35*
Zubehör
Enghofer
30002170
ab € 1,74*
Zubehör
Enghofer
30002192
ab € 7,09*
Zubehör
JOKARI-Krampe
T20100
ab € 20,49*
Zubehör
RS Pro
243257
ab € 40,39*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,93*
Zubehör
RS Pro
2461182
ab € 62,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.