Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp H05V-K Signalkabel 100 m Schwarz (4510011)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp H05V-K Signalkabel 100 m Schwarz
Lapp H05V-K Signalkabel 100 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-5502680
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510011
EAN/GTIN:
     4044773397550
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  100 m
Stecker  No
Steckerverbindergeschlecht  Nein
Produktfarbe  Schwarz
Isolationsmaterial  PVC
Kupferindex  4,8 kg/km
Kabelgewicht  9 kg/km
Testspannung  2000 V
Anzahl der Kabeladern  1
Kerngröße  0,5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)  40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)  5 - 70 °C
Flammhemmer  Ja
Zertifizierung  CE, EAC
Anzahl  1
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  1 Stück(e)
Verpackungsart  Spule

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Kabellänge:
100 m
Stecker:
No
Steckerverbindergeschlecht:
Nein
Produktfarbe:
Schwarz
Isolationsmaterial:
PVC
Kupferindex:
4,8 kg/km
Kabelgewicht:
9 kg/km
Testspannung:
2000 V
Anzahl der Kabeladern:
1
Kerngröße:
0,5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation):
40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung):
5 - 70 °C
Flammhemmer:
Ja
Zertifizierung:
CE, EAC
Anzahl:
1
Menge pro Packung:
1 Stück(e)
Verpackungsart:
Spule
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 11,21*
€ 16,47*
2 Tage
26
pro Packung
€ 5,99*
ab € 11,81*
€ 16,49*
pro Packung
€ 8,95*
ab € 11,89*
€ 17,11*
1 Tag
24
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 9,29*
€ 17,81*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 35,46*
€ 46,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,31*
€ 55,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,71*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,91*
Zubehör
Enghofer
30002199
ab € 5,90*
Zubehör
Enghofer
30002200
ab € 5,89*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,44*
Zubehör
Enghofer
30002161
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002162
ab € 3,78*
Zubehör
Enghofer
30002183
ab € 9,40*
Zubehör
Enghofer
30002184
ab € 9,40*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 13,50*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.