Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton T-Series T18R Inside Serrated - Kabelbinder - 10 cm - Schwarz (Packung mit 100)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
Kabelbinder innenverzahnt, 100.0x2.5mm, Ø1.5-22.0mm, schwarz, 100ST
Artikel-Nr.:
     2753E-5861409
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01910
EAN/GTIN:
     4031026104218
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Übersicht

Kurzinfo  HellermannTyton T-Series T18R Inside Serrated - Kabelbinder - 10 cm - Schwarz (Packung mit 100)
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  HellermannTyton
Hersteller Art. Nr.  111-01910
EAN/UPC  4031026104218

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HellermannTyton T-Series T18R Inside Serrated - Kabelbinder
Produkttyp  Kabelbinder
Paketierte Menge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  0.25 cm
Stärke  1 mm
Länge  10 cm
Produktmaterial  Polyamid (PA6.6)

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Kabelbinder
Produktmaterial  Polyamid (PA6.6)
Breite  0.25 cm
Länge  10 cm
Stärke  1 mm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Schwer entflammbar
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Paketierte Menge:
100 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Kabelbinder
Produktmaterial:
Polyamid (PA6.6)
Breite:
0.25 cm
Länge:
10 cm
Stärke:
1 mm
Farbe:
Schwarz
Leistungsmerkmale:
Schwer entflammbar
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: hellermanntyton, schwarz, t18r, 01910, 11101910, tseries, inside, serrated, packung, series, pa66, 2.5mm, polyamid, t18rn66bkc1, 2.50, witterungsstabil, 25mm
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,01008*
€ 0,01562*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0102*
€ 0,0157*
4 Tage
44200
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0158*
2 Tage
11400
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,01064*
€ 0,01634*
Lager 2753
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,05*
€ 38,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-61119
ab € 0,03302*
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,28733*
Zubehör
HellermannTyton
111-02319
ab € 2,341*
Zubehör
HellermannTyton
111-02519
ab € 0,054*
Zubehör
HellermannTyton
111-05210
ab € 0,17*
Zubehör
HellermannTyton
121-63519
ab € 0,3284*
Zubehör
HellermannTyton
111-12010
ab € 0,1714*
Zubehör
HellermannTyton
111-01919
ab € 0,0327*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 109,36*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 882,59*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 856,63*
Zubehör
HellermannTyton
161-41101
ab € 0,46631*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 60,31*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 221,75*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 240,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.