Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Roboterarm Bausatz T050000 TinkerKit Braccio Robotic Arm T050000 (T050000)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arduino T050000 Roboterplattform & -set
Arduino T050000 Roboterplattform & -set
Arduino T050000 Roboterplattform & -set
Arduino T050000 Roboterplattform & -set
Arduino T050000 Roboterplattform & -set
Arduino T050000 Roboterplattform & -set
Artikel-Nr.:
     2753E-7456870
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     T050000
EAN/GTIN:
     7630049200609
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Konstruktionsspielzeug

Hauptmerkmale

Merkmale  
Servo enthalten  Ja
Servo-Drehwinkel  180°
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  140 mm
Höhe  520 mm
Gewicht  792 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,8 kg
Servo enthalten:
Ja
Servo-Drehwinkel:
180°
Breite:
140 mm
Höhe:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Bausätze, Spielzeugroboter-Bausatz, Experimentier-Kasten, Experimentierkasten, Technisches Spielzeug Lernbausatz, einplatinencomputer arduino, technisches spielzeug lernbausatz, t050000, 050000, arduino, tinkerkit, braccio, roboterarm, bausatz, robotic, 8058333492384, roboter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 206,05*
€ 261,11*
Frei Haus
ab € 206,62*
€ 261,13*
Frei Haus
ab € 213,11*
€ 262,62*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 228,37*
€ 273,57*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 232,99*
€ 280,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,57*
€ 325,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,70*
€ 322,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,69*
€ 294,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,37*
€ 271,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.