Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Aluminium Cable Duct - Kabelkanal-Anschlussdose - Schwarz (83170)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-861627
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     83170
EAN/GTIN:
     4007249831705
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Übersicht

Kurzinfo  Hama Aluminium Cable Duct - Kabelkanal-Anschlussdose - Schwarz
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Hama
Hersteller Art. Nr.  00083170
Modell  Aluminium Cable Duct
EAN/UPC  4007249831705

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Hama Aluminium Cable Duct - Kabelkanal-Anschlussdose
Produkttyp  Kabelkanal-Anschlussdose
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.3 cm x 1.8 cm
Länge  110 cm
Produktmaterial  Aluminium

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelkanal-Anschlussdose
Produktmaterial  Aluminium
Breite  3.3 cm
Tiefe  1.8 cm
Länge  110 cm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  85 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,1 kg
Produkttyp:
Kabelkanal-Anschlussdose
Produktmaterial:
Aluminium
Breite:
3.3 cm
Tiefe:
1.8 cm
Länge:
110 cm
Farbe:
Schwarz
Montagekit:
Mitgeliefert
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: Kabelspirale für Schreibtisch, Schreibtisch Kabelschlange, Schreibtisch-Kabelkanal, vertikal, installationskanal schwarz, installationskanal, hama, 00083170, schwarz, aluminium, halbrund, 083170, cable, duct, kabelkanalanschlussdose, 83170, kabelkanal, anschlussdose, alukabelkanal, 1103318, kabelbrücke, länge:, bietet, ausreichend, platz, bild, daten, 1103318cm, kabelbrcke, lnge, 110m, länge
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
769
1
€ 4,99*
ab € 9,79*
€ 13,45*
1
€ 7,95*
ab € 10,34*
€ 14,52*
1
€ 4,00*
ab € 10,26*
€ 14,52*
1 Tag
17
1
€ 5,95*
ab € 10,81*
€ 14,86*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 31,51*
€ 41,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 18,44*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 18,18*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 21,26*
Ähnlich
Hama
00083166
ab € 21,21*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 12,16*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 12,11*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 10,28*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 13,99*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 10,22*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 12,65*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 12,19*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 10,16*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 12,09*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 3,38*
Ähnlich
Hama
00020563
ab € 2,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.