Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Kabeltrommel - 50,0m - 4-Fach Steckereinsatz - Schwarz (392.181)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-757549
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     392.181
EAN/GTIN:
     4016514000180
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
bachmann kabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel 50m

Übersicht

Kurzinfo  Bachmann Kabeltrommel - 50 m - 4-Fach Steckereinsatz - Schwarz
Gruppe  USV und Stromversorgungsgeräte
Hersteller  Bachmann
Hersteller Art. Nr.  392.181
Modell  Kabeltrommel
EAN/UPC  4016514000180

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bachmann Kabeltrommel - Kabeltrommel
Paketierte Menge  1
Gerätetyp  Kabeltrommel
Eingangsspannung  Wechselstrom 250 V
Ausgangsspannung  Wechselstrom 250 V
Ausgangsstecker  4 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO)

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Gerätetyp  Kabeltrommel
Farbe  Schwarz
  
Stromversorgungsgerät  
Eingangsspannung  Wechselstrom 250 V
Eingabeanschluss/-anschlüsse  1 x Stromversorgung
Ausgangsspannung  Wechselstrom 250 V
Ausgangsstecker  4 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO)
Ausgangsstrom  16 A
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  1 x Stromkabel - 50 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,8 kg
Paketierte Menge:
1
Gerätetyp:
Kabeltrommel
Farbe:
Schwarz
Eingangsspannung:
Wechselstrom 250 V
Eingabeanschluss/-anschlüsse:
1 x Stromversorgung
Ausgangsspannung:
Wechselstrom 250 V
Ausgangsstecker:
4 x Stromversorgung: CEE 7/7 (SCHUKO)
Ausgangsstrom:
16 A
Enthaltene Kabel:
1 x Stromkabel - 50 m
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, bachmann, 392181, 392.181, 4fach, cable, reel, steckdosenleiste, wechselstrom, ausgangsanschlüsse:, schnur, schwarz, ausgangsanschlsse, ausgangsanschlüsse, kabeltrommel, schutzkontaktaufrollkabeltrommel, 230vac, 209657, schutzkontakt, aufrollkabeltrommel, m.thermoschutzschalter, stück, h05vvf, 16a/250vac, mthermoschutzschalter, stck, 3g15qmm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 64,32*
€ 80,75*
Frei Haus
ab € 64,72*
€ 81,19*
€ 5,46*
ab € 65,22*
€ 81,75*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 66,09*
€ 82,71*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,94*
€ 84,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,31*
€ 99,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,84*
€ 93,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,98*
€ 90,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 32,22*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 18,27*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,30*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,87*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 21,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.