Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar WG-2424 Personenwaage (WG-2424)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2598071
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     WG-2424
EAN/GTIN:
     8713016024244
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage

Produkttext

Diese sehr elegante Personenwaage bieten Ihnen folgende Messwerte: Gewicht - Körperfettanalyse mit Angabe des Wasseranteils und der Muskelmasse.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Elektronisch
Höchstgewicht (Kapazität)  150 kg
Automatische Abschaltung  Ja
Speicherfunktion  Ja
Body Mass Index (BMI) Messung  Ja
Überlastung Anzeige  Ja
Genauigkeit  100g
Mehrfache Benutzer  Ja
Masseinheit  kg/lb
Kontrolltyp  Knöpfe
Körperfett-Analyse  Ja
Körperwasseranteil  Ja
Muskel Verhältnis / Dichte-Analyse  Ja
  
Bildschirm  
Anzeige  LCD
  
Farbe  
Produktfarbe  Schwarz
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  1,8 kg
  
Energie  
Zahl der unterstützten Batterien  2
  
Material  
Oberfläche Typ  Glas

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,0 kg
Typ:
Elektronisch
Höchstgewicht (Kapazität):
150 kg
Automatische Abschaltung:
Ja
Speicherfunktion:
Ja
Body Mass Index (BMI) Messung:
Ja
Überlastung Anzeige:
Ja
Genauigkeit:
100g
Mehrfache Benutzer:
Ja
Masseinheit:
kg/lb
Kontrolltyp:
Knöpfe
Körperfett-Analyse:
Ja
Körperwasseranteil:
Ja
Muskel Verhältnis / Dichte-Analyse:
Ja
Anzeige:
LCD
Produktfarbe:
Schwarz
Zahl der unterstützten Batterien:
2
Oberfläche Typ:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Körperfett-Waage, Körperfettanalyse-Waage, Körperfettanalysewaage, Körperfettwaage, Badezimmerwaage, Personen-Waage, Personenwaage, personenwaage digital, körper-analysewaage, 2424, wg2424, tristar, analysewaage, wägebereich, max.)=150, schwarz, svarstykles, scales, juodos, personenwaage, wgebereich, max150, =150
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,94*
€ 21,62*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 21,64*
€ 4,95*
ab € 15,97*
€ 22,32*
8 Tage
1
€ 6,99*
ab € 30,75*
€ 40,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,98*
€ 52,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
WG-2419
ab € 10,15*
Ähnlich
Tristar
WG-2421
ab € 10,30*
Ähnlich
Tristar
WG-2431
ab € 16,20*
Ähnlich
Tristar
WG-2432
ab € 19,77*
Ähnlich
Tristar
WG-2440
ab € 18,39*
Ähnlich
Tristar
WG-2441
ab € 11,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.