Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar WG-2424 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=150 kg Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2536899-BP
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     WG-2424
EAN/GTIN:
     8713016024244
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Tristar WG-2424 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=150 kg Schwarz

Tristar WG-2424 Personenwaage

Digitalanzeige mit Hintergrundspeicher
Memory-Funktion für bis zu 10 Personen
Hohe Wiegegenauigkeit
Misst Gewichte bis zu 150 kg
Misst Körpergewicht, Körperfett, Wasseranteil, Körpermuskeln und Knochenmasse

Mit der modernen Tristar WG-2424 Personenwaage können Sie mehr als nur Ihr Gewicht messen. Abgesehen vom Gewicht können Sie nun auch den Körperfettanteil, den Wasseranteil sowie die Muskel- und Knochenmasse ermitteln. Dank des hintergrundbeleuchteten Displays lassen sich die Messergebnisse leicht ablesen und für bis zu 10 Personen speichern. Die Personenwaage wird mit AAA-Batterien betrieben und gibt bei schwachem Ladestand einen Warnhinweis. Damit die Batterien länger halten, schaltet sich die Waage bei Nichtbenutzung automatisch aus. Außerdem hat die Waage eine Überlastungswarnung und besteht aus Einscheiben-Sicherheitsglas.

Hohe Genauigkeit
Die Tristar-Personenwaage kann Ihr Gewicht mit einer Genauigkeit von 0,1 kg messen. Die Waage ist für Gewichte bis zu 150 kg geeignet. Die Messeinheit ist wählbar: kg oder lb.

Verschiedene Messungen
Das Besondere an dieser Waage ist, dass sie neben Ihrem Gewicht auch weitere Parameter ermitteln kann. Die Körperfettmessung zeigt, wie groß der Fettanteil an Ihrem Körpergewicht ist. Die Wassermengenmessung gibt den Prozentsatz von Wasser in Ihrem Körper an. Der Körper eines Mannes enthält rund 60 % Wasser, während der einer Frau nur etwas mehr als 50 % aufweist. Die Körpermuskelmessung ist sehr wichtig, weil man die Muskeln als den Motor des Körpers bezeichnen könnte. Indem Sie Ihre Körpermuskeln messen, wissen Sie, wie viele Kalorien Ihr Körper braucht. Sie möchten Ihr Gewicht reduzieren? Dann ist es wichtig, Muskeln aufzubauen. Denn Muskeln verbrennen kontinuierlich Körperfett. Schließlich verfügt die Waage noch über eine Knochenmassenmessung. Dies ist das Gewicht Ihrer Knochen und Organe im Gegensatz zum Körpergewicht insgesamt.

Technische Daten:
Anzahl Speicherplätze: 10 · Automatische Personenerkennung: 10 · Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht,Knochengewicht,Körperfett,Körperwasser,Muskelmasse · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x) inkl. · Wiege-Kapazität (max.): 150 kg · Wägebereich (max.): 150 kg

Lieferumfang:
Personenwaage,Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Tristar
Automatische Personenerkennung:
10
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht | Knochengewicht | Körperfett | Körperwasser | Muskelmasse
Farbe:
schwarz
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
150 kg
Anzahl Speicherplätze:
10
Wägebereich (max.):
150 kg
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x) inkl.
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 14,24*
€ 20,62*
€ 4,00*
ab € 14,15*
€ 20,90*
€ 4,95*
ab € 15,98*
€ 22,37*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 31,52*
€ 41,89*
€ 3,50*
ab € 40,17*
€ 52,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tristar
WG-2419
ab € 9,35*
Ähnlich
Tristar
WG-2421
ab € 10,29*
Ähnlich
Tristar
WG-2428
ab € 18,13*
Ähnlich
Tristar
WG-2431
ab € 15,77*
Ähnlich
Tristar
WG-2432
ab € 18,90*
Ähnlich
Tristar
WG-2441
ab € 11,65*
Ähnlich
Tristar
WG-2440
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.