Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S286002 Herst.-Nr.: WG-2424 EAN/GTIN: 8713016024244 |
| |
|
| | |
| Mit der modernen Tristar WG-2424 Personenwaage können Sie mehr als nur Ihr Gewicht messen. Abgesehen vom Gewicht können Sie nun auch den Körperfettanteil, den Wasseranteil sowie die Muskel- und Knochenmasse ermitteln. Dank des hintergrundbeleuchteten Displays lassen sich die Messergebnisse leicht ablesen und für bis zu 10 Personen speichern. Die Personenwaage wird mit AAA-Batterien betrieben und gibt bei schwachem Ladestand einen Warnhinweis. Damit die Batterien länger halten, schaltet sich die Waage bei Nichtbenutzung automatisch aus. Außerdem hat die Waage eine Überlastungswarnung und besteht aus Einscheiben-Sicherheitsglas.
Hohe Genauigkeit Die Tristar-Personenwaage kann Ihr Gewicht mit einer Genauigkeit von 0,1 kg messen. Die Waage ist für Gewichte bis zu 150 kg geeignet. Die Messeinheit ist wählbar: kg oder lb.
Verschiedene Messungen Das Besondere an dieser Waage ist, dass sie neben Ihrem Gewicht auch weitere Parameter ermitteln kann. Die Körperfettmessung zeigt, wie groß der Fettanteil an Ihrem Körpergewicht ist. Die Wassermengenmessung gibt den Prozentsatz von Wasser in Ihrem Körper an. Der Körper eines Mannes enthält rund 60 % Wasser, während der einer Frau nur etwas mehr als 50 % aufweist. Die Körpermuskelmessung ist sehr wichtig, weil man die Muskeln als den Motor des Körpers bezeichnen könnte. Indem Sie Ihre Körpermuskeln messen, wissen Sie, wie viele Kalorien Ihr Körper braucht. Sie möchten Ihr Gewicht reduzieren? Dann ist es wichtig, Muskeln aufzubauen. Denn Muskeln verbrennen kontinuierlich Körperfett. Schließlich verfügt die Waage noch über eine Knochenmassenmessung. Dies ist das Gewicht Ihrer Knochen und Organe im Gegensatz zum Körpergewicht insgesamt. Features: Digitalanzeige mit Hintergrundspeicher Memory-Funktion für bis zu 10 Personen Hohe Wiegegenauigkeit Misst Gewichte bis zu 150 kg Misst Körpergewicht, Körperfett, Wasseranteil, Körpermuskeln und Knochenmasse Lieferumfang: Personenwaage + Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Max. Wiege-Kapazität: | 150 kg | Wägebereich (max.): | 150 kg | Genauigkeit: | 100 g | Herstellerfarbe: | Schwarz | Speicherplätze: | 10 | Automatische Personenerkennung: | 10 | Körper-Analyse-Funktionen: | Gewicht + Knochengewicht + Körperfett + Körperwasser + Muskelmasse | Material (Trittfläche): | Sicherheitsglas | Maßeinheit: | kg + lb + st | Produkt-Art: | Körperanalysewaage | Stromversorgung: | Micro-Batterie (3x) inkl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körperfett-Waage, Körperfettanalyse-Waage, Körperfettanalysewaage, Körperfettwaage, Badezimmerwaage, Personen-Waage, Personenwaage, personenwaage digital, körper-analysewaage, 08713016024244, Tristar, Körperwaage |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 14,94* | € 21,62* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,07* | € 21,64* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 15,97* | € 22,32* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,75* | € 40,27* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 40,98* | € 52,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|