Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
KVM Kabel
>
Artikel
ATEN CS1788 - KVM-/Audio-/USB-Switch - USB - 8 x KVM/Audio + 2 x USB2.0 - 1 lokaler Benutzer (CS1788-AT-G)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-1409571
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CS1788-AT-G
EAN/GTIN:
4710423778443
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Übersicht
Kurzinfo
ATEN CS1788 - KVM-/Audio-/USB-Switch - USB - 8 x KVM/Audio + 2 x Hi-Speed USB - 1 lokaler Benutzer
Gruppe
Hubs und Switches
Hersteller
ATEN Technology
Hersteller Art. Nr.
CS1788-AT-G
Modell
CS1788
EAN/UPC
4710423778443
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
ATEN CS1788 - KVM-/Audio-/USB-Switch - 8 Anschlüsse
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 8 Anschlüsse - USB - kaskadierbar
Ports
8 x KVM/Audio + 2 x Hi-Speed USB
Anz. KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, integrierter Hi-Speed USB-Hub mit 2 Anschlüssen, HDCP-kompatibel, Video DynaSync
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar
Ports
8 x KVM/Audio + 2 x Hi-Speed USB
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Max Auflösung
2560 x 1600
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, integrierter Hi-Speed USB-Hub mit 2 Anschlüssen, HDCP-kompatibel, Video DynaSync
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Erweiterung / Konnektivität
Schnittstellen
1 x RJ-11 - Management
Tastatur : 1 x USB Typ A, 4-polig
Maus : 1 x USB Typ A, 4-polig
Display / Video : 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Display / Video : 1 x DVI-Analog/Digital - Kombinierter 29 PIN DVI
Mikrofon : 2 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm
Lautsprecher : 2 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm
Tastatur und Maus : 8 x USB Typ B, 4-polig
Display / Video : 8 x DVI-Analog/Digital - Kombinierter 29 PIN DVI
Mikrofon : 8 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm
Lautsprecher : 8 x Mini-Phone Stereo 3.5 mm
Hi-Speed USB : 2 x USB Typ A, 4-polig
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
6.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,4 kg
Gerätetyp:
KVM-/Audio-/USB-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar
Ports:
8 x KVM/Audio + 2 x Hi-Speed USB
Anz. lokale KVM-Benutzer:
1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle:
USB
Max Auflösung:
2560 x 1600
Produktzertifizierungen:
USB 1.1, USB 2.0
Leistungsaufnahme im Betrieb:
6.5 Watt
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
KVM und Data-Switches
>
KVM Switches & Umschalter
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-T-Switch
,
kvm aten 8 port
,
kvm kabel
,
aten kvm kabel
,
aten
,
1788
,
cs1788
,
cs1788atg
,
switch
,
audio
,
duallink
,
dual
,
link
,
ports
,
8fach
,
8port
,
kvmswitch
,
fach
,
port
,
desktop
,
zoll
,
kvm/audio/usbswitch
,
kvm/audio
,
usb2.0
,
lokaler
,
benutzer
,
kvmaudiousbswitch
,
kvmaudio
,
usb20
,
usb2
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1627
Frei Haus
ab € 656,10*
€ 716,44*
Lager 337
Frei Haus
ab € 655,26*
€ 716,44*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 688,52*
€ 750,35*
Lager 7405
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 740,73*
€ 801,41*
Lager 173
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 745,96*
€ 808,41*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,35*
€ 892,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,88*
€ 884,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 734,13*
€ 873,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 709,89*
€ 844,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 688,52*
€ 819,34
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN USB-DVI-D-Dual-Link-KVM-Kabel, 1,8 m
Aten
2L-7D02UD
ab € 21,18*
Zubehör
ATEN USB-DVI-D-Dual-Link-KVM-Kabel, 3 m
Aten
2L-7D03UD
ab € 34,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen