Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
KVM Kabel
>
Artikel
ATEN CS1788 KVM Switch Dual-Link DVI, USB, Audio, 8 Ports
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-14.01.6342
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CS1788
EAN/GTIN:
4710423778443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Der USB-KVM-Switch mit 8 Ports für Dual Link-DVI-Grafik CS1788 ist ein Multifunktionsgerät, das es ermöglicht, 8 Computer von einer einzigen USB-Tastatur, Monitor (DVI-I und VGA) und USB-Maus aus zu steuern.
Er kann bis auf drei Ebenen kaskadiert werden - sodass bis zu 73 CS1788s bis zu 512 Computer steuern können - alle von einer einzigen Konsole aus. Eine ideale Lösung zur Verwaltung von IT-Anwendungen aller Art.
Eine USB-Konsole steuert acht Computer mit Dual Link-DVI- oder VGA-Grafikkarte und zwei weitere USB 2.0-Geräte
Unterstützt sowohl digitale (DVI) als auch analoge (VGA) Bildausgabe - gemischte Wiedergabe möglich
Kaskadenschaltung auf maximal drei Ebenen - Steuerung von bis zu 512 Computern
Multi-View-Funktionalität - schalten Sie bis zu vier CS1788-Einheiten zusammen, und geben Sie das Bild auf bis zu vier Monitoren aus (Zwei-, Drei- und Vierschirmsysteme)
Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
Vollständig kompatibel zu den USB-2.0-Spezifikationen
Auswahl der Computer per Drucktaster auf der xxx Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü)
OSD-Funktion zum Sichern/Wiederherstellen - hiermit kann der Administrator die Konfiguration des Switches und die Benutzerprofile sichern
Kennwortauthentifizierung auf zwei Ebenen (Administrator/Benutzer) für erhöhte Sicherheit
Mehrsprachiges OSD-Menü auf Englisch, Deutsch, Japanisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Russisch und Französisch
Tonübertragung - voller Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Kanal-Surround-Sound-Anlagen
Konsol-Audioports auf der Vorderseite für vereinfachten Anschluss
Multiplattform-kompatibel - Windows, Linux, Mac, Sun
Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2560 x 1600 (DVI Dual Link); 2048 x 1536 (VGA); DDC2B
Unabhängiges Umschalten von KVM und USB
Unterstützt digitale DVI- und analoge Monitore - vollständig kompatibel zu den DVI-Spezifikationen
Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
Unterstützt und emuliert Macintosh- und Sun-Tastaturen*
Mehrsprachige Tastaturbelegung - unterstützt Englisch (US), Englisch (UK), Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (traditionell) und Spanisch
Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
Broadcast-Betrieb - ermöglicht das Versenden von Befehlen von der Konsole an alle Computer gleichzeitig, um bestimmte Aufgaben gleichzeitig auszuführen
Firmwareaktualisierung möglich
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, DVI
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CS1788 8-Port-KVM-Switch mit USB für DVI-Grafik mit Ki...
Anzahl PCs:
8
Unterstützte PC-Plattform:
USB
PC: Monitor-Anschlüsse:
8x DVI BU
PC: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
USB
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
nein
Anzahl Konsolen digital:
1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse:
1x DVI BU
Analog-Konsolen: Maus-/Tastatur-Anschlüsse:
USB
Konsole integriert:
nein
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
ja
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
nein
Integrierter USB-Hub:
ja
Anzahl Ports USB-Hub:
2
Tastatur-/Maus-Emulation:
ja
19"-einbaubar:
nein
Kaskadierbar:
nein
Max. Auflösung (nominell):
DVI Dual Link: 2560 x 1600; VGA: 2048 x 1536
Material (Gehäuse):
Metall
Abmessungen (HxBxT):
44 x 437 x 161 mm
Netzteil benötigt:
ja
Leistung Netzteil:
DC 5.3V, 6.47 W
Technische Besonderheiten:
Dual Link DVI
Netzanschluss:
Gerät-Eurostecker, Typ-C
Höhe:
44 mm
Breite:
437 mm
Tiefe:
161 mm
Gewicht:
2.8 kg
Verpackungshöhe:
250 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Paketgewicht:
4.483 kg
Bruttogewicht:
4,483
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
ATEN Solutions
>
ATEN KVM-Switches
... >
IT-Zubehör & Netzwerktechnik
>
KVM Switchboxen & Hubs
>
KVM-Switches, automatisch
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-T-Switch
,
kvm aten 8 port
,
kvm kabel
,
aten kvm kabel
,
monitorswitch
,
KVMSwitches
,
Switcher
,
8 Ports
,
KVMUmschalter
,
KVMSwitch
,
keyboardvideomouseswitch
,
maustastaturswitch
,
automatisch
,
ATEN
,
Switch
,
kvmswitcher
,
CS1788
,
Audio
,
Dual-Link
,
USB
,
DVI
,
kvmswitchbox
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1627
Frei Haus
ab € 657,59*
€ 705,87*
Lager 337
Frei Haus
ab € 657,17*
€ 705,87*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 685,34*
€ 739,39*
Lager 7405
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 739,93*
€ 790,62*
Lager 173
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,46*
€ 797,66*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 705,87*
€ 839,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,15*
€ 831,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 694,19*
€ 826,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,00*
€ 811,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,17*
€ 782,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN USB-DVI-D-Dual-Link-KVM-Kabel, 1,8 m
Aten
2L-7D02UD
ab € 21,24*
Zubehör
ATEN USB-DVI-D-Dual-Link-KVM-Kabel, 3 m
Aten
2L-7D03UD
ab € 33,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen