Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1788 KVM-/Audio-/USB-Switch 8 x KVM/Audio + 2 x USB 1 lokaler Benutzer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN CS1788 KVM-/Audio-/USB-Switch 8 x KVM/Audio + 2 x USB 1 lokaler Benutzer
ATEN CS1788 KVM-/Audio-/USB-Switch 8 x KVM/Audio + 2 x USB 1 lokaler Benutzer
Artikel-Nr.:
     7405B-998211126
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1788
EAN/GTIN:
     4710423778443
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

ATEN CS1788 KVM-/Audio-/USB-Switch 8 x KVM/Audio + 2 x USB 1 lokaler Benutzer

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN CS1788 - KVM-/Audio-/USB-Switch - 8 Anschlüsse - an Rack montierbar Gerätetyp: KVM-/Audio-/USB-Switch - 8 Anschlüsse - kaskadierbar Gehäusetyp: An Rack montierbar 1U Untertyp: KVM Ports: 8 x KVM/Audio/USB Anz. KVM-Benutzer: 1 lokaler Benutzer Leistungsmerkmale: Firmware aktualisierbar, integrierter USB 2.0-Hub mit 2 Ports, HDCP-kompatibel, Video DynaSync, Metallgehäuse Produktzertifizierungen: USB 2.0 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43,72 cm x 16,11 cm x 4,4 cm Gewicht: 2,8 kg

ATEN CS1788 KVM–/Audio–/USB–Switch 8 x KVM/Audio + 2 x USB 1 lokaler Benutzer

Produktbeschreibung:

KVM–Switch mit 8 Ports für USB–Eingabegeräte und Dual–Link–DVI–Grafik mit Tonübertragung. Der USB–KVM–Switch mit 8 Ports für Dual Link–DVI–Grafik, CS1788, ist ein Multifunktionsgerät, das es ermöglicht, 8 Computer von einer einzigen USB–Tastatur, Monitor (DVI–I und VGA) und USB–Maus aus zu steuern. Er kann bis auf drei Ebenen kaskadiert werden – sodass bis zu 73 CS1788s bis zu 512 Computer steuern können – alle von einer einzigen Konsole aus. Eine ideale Lösung zur Verwaltung von IT–Anwendungen aller Art. Weiterhin unterstützt der CS1788 die Multiview–Konfiguration, durch die bis zu vier Switches über herkömmliche USB–Kabel verbunden werden können, um auf Mehrschirmcomputern übersichtlich die gesamte Konfiguration im Griff haben zu können. So können Sie die Bildausgabe bequem gegenüberstellen, analysieren und übersichtlich überwachen, wodurch sich der gesamte Arbeitsablauf vereinfacht. Ferner besitzt der CS1788 die bekannte OSD–Menüsteuerung von ATEN, über die der Zugriff auf jeden der angeschlossenen Computer möglich ist. Über das OSD–Menü lässt sich auch die Gerätekonfiguration sichern und bei Bedarf zurückspielen. Der CS1788 unterstützt Multimediatastaturen und die Tonübertragung. Die Toneingabe kann über zwei Mikrofone, eins für jeden Computer, erfolgen. Sie können sich die Tonwiedergabe der einzelnen Computer auf zwei Lautsprechersets anhören (jeweils ein Wiedergabesignal gleichzeitig).
  • Eine USB–Konsole steuert acht Computer mit Dual Link–DVI– oder VGA–Grafikkarte und zwei weitere USB 2.0–Geräte
  • Unterstützt sowohl digitale (DVI) als auch analoge (VGA) Bildausgabe – gemischte Wiedergabe möglich
  • Kaskadenschaltung auf maximal drei Ebenen – Steuerung von bis zu 512 Computern
  • Multi–View–Funktionalität – schalten Sie bis zu vier CS1788–Einheiten zusammen, und geben Sie das Bild auf bis zu vier Monitoren aus (Zwei–, Drei– und Vierschirmsysteme)
  • Eingebauter 2–Port–USB–2.0–Hub
  • Vollständig kompatibel zu den USB–2.0–Spezifikationen
  • Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, Hotkey–Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü)
  • OSD–Funktion zum Sichern/Wiederherstellen – hiermit kann der Administrator die Konfiguration des Switches und die Benutzerprofile sichern
  • Kennwortauthentifizierung auf zwei Ebenen (Administrator/Benutzer) für erhöhte Sicherheit
  • Mehrsprachiges OSD–Menü auf Englisch, Deutsch, Japanisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Russisch und Französisch
  • Tonübertragung – voller Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1–Kanal–Surround–Sound–Anlagen
  • Konsol–Audioports auf der Vorderseite für vereinfachten Anschluss
  • Multiplattform–kompatibel – Windows, Linux, Mac, Sun
  • Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
  • Verbesserte Grafikqualität – Auflösungen bis 2560 x 1600 (DVI Dual Link), 2048 x 1536 (VGA), DDC2B
  • Unabhängiges Umschalten von KVM und USB
  • Unterstützt digitale DVI– und analoge Monitore – vollständig kompatibel zu den DVI–Spezifikationen
  • HDCP–kompatibel
  • Video DynaSync™ – exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeigeproblemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung
  • Konsole mit Mausportemulation und Bypass–Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions–Mäuse
  • Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
  • Unterstützt und emuliert Macintosh– und Sun–Tastaturen* (* PC–Tastaturkombinationen emulieren Sun–/Mac–Tastaturen, Mac–/Sun–Tastaturen funktionieren nur mit Macintosh– bzw. Sun–Computern)
  • Mehrsprachige Tastaturbelegung – unterstützt Englisch (US), Englisch (UK), Französisch, Deutsch, Japanisch, Koreanisch, Chinesisch (traditionell) und Spanisch
  • Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
  • Firmwareaktualisierung möglich
Lieferumfang
  • 1x CS1788 8–Port–KVM–Switch mit USB für DVI–Grafik mit Kit für Rackmontage
  • 2x 2L–7D02UD individuelle KVM–Kabelsets mit USB– und Dual Link DVI–D–Steckern
  • 1x LIN5–04A2–J11G Kabel zur Firmwareaktualisierung
  • 1x 0AD6–1605–24EG Netzteil
  • 1x Standfuß–Set (4 Stk.)
  • 1x Benutzerhandbuch
Stromverbrauch: 5,3V, 6,47WUmgebung
  • Betriebstemperatur: 0 – 50 °C
  • Lagertemperatur: –20 – 60 °C
  • Feuchtigkeit: 0–80% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physische Eigenschaften
  • Gehäuse: Metall
  • Gewicht: 2,80 kg
  • Abmessungen (L x B x H): 43,72 x 16,11 x 4,40 cm

  • Hersteller–Nr.: CS1788
  • EAN Code: 7405–4710427405–3778443
  • Typ 1: KVM Switch
  • Anzahl CPU: 8
  • USB–Spezifikation: USB 2.0
  • Höhe Verpackung: 0,233 m
  • Typ 2: 8–fach DVI KVM
  • Gewicht: 4,481 kg
  • Max. Auflösung: 2560x1600 / 60Hz
  • Video Eingänge je CPU: DVI–I (Dual Link) x1
  • Mit USB HUB: Ja
  • Verpackungsvolumen: 0,0165 m³
  • Länge Verpackung: 0,540 m
  • Breite Verpackung: 0,131 m
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Zolltarifnummer: 7405–8471800000
  • Hersteller: Aten

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
KVM–/Audio–/USB–Switch – 8 Anschlüsse – kaskadierbar
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
KVM
Ports
8 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM–Benutzer
1 lokaler Benutzer
Tastatur–/Mausschnittstelle
USB
Max Auflösung
2560 x 1600
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar, integrierter USB 2.0–Hub mit 2 Ports, HDCP–kompatibel, Video DynaSync, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x RJ–11 Management ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 1 x VGA HD–15 ¦ 1 x DVI–I ¦ 2 x Mikrofon Mini–Klinkenstecker ¦ 2 x Lautsprecher Mini–Klinkenstecker ¦ 8 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type B ¦ 8 x DVI–I ¦ 8 x Mikrofon Mini–Klinkenstecker ¦ 8 x Lautsprecher Mini–Klinkenstecker ¦ 2 x USB 2.0 Type A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
6.47 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
4 Fuß–Pads
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Produktzertifizierungen
RoHS
Maße und Gewicht
Breite
43,72 cm
Tiefe
16,11 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
2,8 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, kvm aten 8 port, kvm kabel, aten kvm kabel, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 657,59*
€ 705,87*
Frei Haus
ab € 657,17*
€ 705,87*
Frei Haus
ab € 685,34*
€ 739,39*
Lager 7405
3
€ 1,00*
ab € 739,93*
€ 790,62*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 742,46*
€ 797,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 790,62*
€ 940,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,74*
€ 937,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 779,91*
€ 928,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 765,98*
€ 911,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,93*
€ 880,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UD
ab € 21,24*
Zubehör
Aten
2L-7D03UD
ab € 33,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.