Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork 653008 Papierhandtuchspender Rollenpapier-Handtuchspender Rot (653008)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2070038
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     653008
EAN/GTIN:
     7322540430332
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender

Produkttext

Der Tork Maxi-Innenabrollungsspender im Performance Design ist besonders effizient. Dank optimierter einhändiger Entnahme halten Sie das benötigte Papier rascher in der Hand. Tork Performance ist die neue Generation von Spendern für die professionelle Reinigung. Durch die richtige Kombination aus Spender und Wischtuch werden Ihre Produktivität gesteigert und Ihre Gesamtkosten gesenkt.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Typ  Rollenpapier-Handtuchspender
Produktfarbe  Rot
Material  Kunststoff
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  328 mm
Tiefe  302 mm
Höhe  447 mm
Verpackungsbreite  343 mm
Verpackungstiefe  473 mm
Verpackungshöhe  323 mm
Paketgewicht  3,3 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,3 kg
Typ:
Rollenpapier-Handtuchspender
Produktfarbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Breite:
328 mm
Tiefe:
302 mm
Höhe:
447 mm
Verpackungsbreite:
343 mm
Verpackungstiefe:
473 mm
Verpackungshöhe:
323 mm
Paketgewicht:
3,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, tork handtuchspender, handtuchspender, handtuchspender rot, 653008, tork, maxi, kunststoff, innenabrollungsspender, rauchgrau, putzrolleninnenabrollspender, rot/schwarz, schlagfestem, hohes, fassungsvermögen, stück, putztuchspender, performance, schwarz, papierhandtuchspender, rollenpapierhandtuchspender, rotschwarz, fassungsvermgen, stck, putzrollen, innenabrollspender, rollenpapier
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 66,02*
€ 85,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,02*
€ 85,15*
€ 4,00*
ab € 65,38*
€ 85,15*
€ 4,95*
ab € 66,11*
€ 85,26*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 71,68*
€ 92,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
129262
ab € 27,65*
Zubehör
Tork
130060
ab € 47,40*
Zubehör
Tork
131135
ab € 47,50*
Zubehör
Tork
510237
ab € 35,81*
Zubehör
Tork
130052
ab € 18,025*
Zubehör
essity
190494
ab € 108,65*
Zubehör
Tork
130073
ab € 16,82*
Zubehör
Tork
570137
ab € 32,26*
Zubehör
Tork
90537
ab € 48,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.