Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Drahtgitterkorb
>
Papierhandtücher
>
Handtuchrollen
>
Handtuchrollenspender
>
Artikel
Tork 653008 Max Innenabrollungsspender schwarz/rot Performance-Design für höhere Effizienz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 9428
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9428-32653008
Hersteller:
Tork
Herst.-Nr.:
653008
EAN/GTIN:
7322540430332
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Der Tork Maxi Innenabrollungsspender im Performance-Design ist Dank seiner optimierten, einhändigen Entnahme besonders effizient. Eine spritzwassergeschützte Haube schützt die Nachfüllpackungen vor Schmutz und vermeidet dadurch unnötigen Abfall. Eine hohe Kapazität sorgt für geringeren Zeitaufwand durch Nachfüllen. Passend für das Tork W2 Innenabrollung Maxi System. RESTPOSTEN! Abverkauf nur solange der Vorrat reicht!
Weitere Informationen:
Art:
Innenabrollungsspender
Material:
Kunststoff
Füllmenge bis:
universell
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
... >
Lager 9428
>
Papierhandtücher & Handtuchspender
>
Handtuchrollenspender
Weitere Suchbegriffe:
Handtuchspender
,
Papierhandtuchhalter
,
Papierhandtuchspender
,
Papierspender
,
tork handtuchspender
,
handtuchspender
,
handtuchspender rot
,
Toilettenpapier & Papierhandtücher
,
Papierhandtücher & Handtuchspender
,
Tork
,
Rollenspender
,
Putztuchspender
,
Handtuchhalter
,
Universalrollenspender
,
Rollenpapierspender
,
Papierrollenspender
,
Papierhandtücher
,
Falthandtücher
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9428
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 66,02*
€ 85,15*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 66,02*
€ 85,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,38*
€ 85,15*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 66,11*
€ 85,26*
Lager 2433
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 71,68*
€ 92,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 9428
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 9428
Versand:
Lager 9428
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 330,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 9428
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork 129262 Papiertuch 971 Blätter Weiß 340 m
Tork
129262
ab € 27,65*
Zubehör
Tork 130060 Papiertuch 1000 Blätter Weiß 340 m
Tork
130060
ab € 47,40*
Zubehör
Tork 131135 Papiertuch 1150 Blätter Weiß 460 m
Tork
131135
ab € 47,50*
Zubehör
Tork 510237 Reinigungstücher Papier Blau 1 Stück(e)
Tork
510237
ab € 35,81*
Zubehör
Tork Starke Mehrzweck Papiertücher W1/W2 130052 blau / 2-lagig / 2 x 255m
Tork
130052
ab € 18,025*
Zubehör
SCA 190494 TORK Reinigungstücher W1/W2/W3 Vlies, 1-lagig, fusselarm, blau, perfo
essity
190494
ab € 108,65*
Zubehör
TORK 130073 Reinigungstücher 2 lagig Anzahl: 500 St.
Tork
130073
ab € 16,82*
Zubehör
TORK 570137 Reinigungstücher 1 lagig Anzahl: 160 St.
Tork
570137
ab € 32,26*
Zubehör
TORK 90537 Reinigungstücher 1 lagig Anzahl: 300 St.
Tork
90537
ab € 48,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen