Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tork Performance Innenabrollungsspender,Kunststoff, Schwarz/Rot, 32,8x44,7x30,2c


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tork Performance Innenabrollungsspender,Kunststoff, Schwarz/Rot, 32,8x44,7x30,2c
Tork Performance Innenabrollungsspender,Kunststoff, Schwarz/Rot, 32,8x44,7x30,2c
Tork Performance Innenabrollungsspender,Kunststoff, Schwarz/Rot, 32,8x44,7x30,2c
Tork Performance Innenabrollungsspender,Kunststoff, Schwarz/Rot, 32,8x44,7x30,2c
Tork Performance Innenabrollungsspender,Kunststoff, Schwarz/Rot, 32,8x44,7x30,2c
Tork Performance Innenabrollungsspender,Kunststoff, Schwarz/Rot, 32,8x44,7x30,2c
Artikel-Nr.:
     894-SM653008
Hersteller:
     Tork
Herst.-Nr.:
     653008
EAN/GTIN:
     7322540430332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
Tork 653008 Maxi Innenabrollspender Großrolle Spendersystem W2
Tork Maxi Innenabrollspender

Ideal für Gastronomie und den Küchenbereich sowie für die Lebensmittelverarbeitung und den Einsatz in der Industrie.

  • hohes Fassungsvermögen
  • robust und langlebig durch schlagfesten Kunststoff
  • hygienischer Schutz der Rolle
  • der seitlich aufklappbare Deckel erleichtert das schnelle Öffnen und Nachfüllen des Spenders
  • der spritzwasserfeste Spender schützt die Tücher vor Nässe

Abmessungen (H x B x T): 44,7 x 32,8 x 27,4 cm

Material: Kunststoff

Die neue Tork Performance Spenderlinie - für alle Bereiche und alle Anwendungen

Bei der Wahl des richtigen Reinigungssystems bietet Ihnen die Tork Performance Spenderlinie eine außergewöhnliche Flexibilität. Dabei sorgen die Spender stets für maximale Effizienz und reduzieren den Wartungsaufwand durch neue Funktionen auf ein Minimum.

Die Tork Performance Spender und Tork Wisch- und Reinigungstücher ergänzen sich perfekt und werden unterschiedlichsten Anforderungen gerecht:

  • Qualität
  • Produktivität
  • Hygiene
  • Sicherheit
  • Funktionalität
  • professionelles Image

Anwendungsbereiche

In Produktionsbereichen von Industriebetrieben:

  • das Anforderungsprofil der Spender: mobil, robust und universell einsetzbar
  • optimal Fette und Öle aufnehmen
  • zur Reinigung mit Lösungsmitteln
  • zuverlässig vor Metallspänen u.ä. schützen

In der Lebensmittelverarbeitenden Industrie und Gastronomie:

  • die Anforderungen an die Spender: hygienischer Schutz vor Spritzern und Staub und eine berührungslose Entnahme der Tücher
  • hygienisches Reinigen und hartnäckige Flecken entfernen
  • für Arbeiten, bei denen eine hohe Reißfestigkeit der Tücher erforderlich ist

In Autowerkstätten und im Ersatzteilmarkt:

  • die Anforderungen an die Spender: sicherer Schutz vor Verschmutzungen und immer griffbereite Tücher
  • effizient Motoren und Autoteile reinigen
  • fusselfrei Karosserieteile polieren

In Laboren und medizinischen Einrichtungen:

  • die Anforderungen an die Spender: berührungslose und kontrollierte Tuchentnahme
  • Flüssigkeiten gut aufnehmen
  • besonders nassreißfest, fusselfrei und saugstark
  • Abtrocknen der Hände

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
32,8
Höhe [cm]:
44,7
Tiefe [cm]:
30,2
Produktart:
Rollenwischtuchspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
rot | schwarz
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Produktserie:
Tork Performance Design
Spendersystem:
W2 - Innenabrollung Maxi Spendersystem
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, tork handtuchspender, handtuchspender, handtuchspender rot, Tork Performance Innenabrollungsspender, Kunststoff, Schwarz/Rot, 32, 8x44, 7x30, TORK
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,00*
ab € 66,02*
€ 85,15*
€ 3,50*
ab € 66,02*
€ 85,15*
€ 4,00*
ab € 65,38*
€ 85,15*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 66,11*
€ 85,26*
15 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 71,68*
€ 92,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tork
129262
ab € 27,65*
Zubehör
Tork
130060
ab € 47,40*
Zubehör
Tork
131135
ab € 47,50*
Zubehör
Tork
510237
ab € 35,81*
Zubehör
Tork
130052
ab € 18,025*
Zubehör
essity
190494
ab € 108,65*
Zubehör
Tork
130073
ab € 16,82*
Zubehör
Tork
570137
ab € 32,26*
Zubehör
Tork
90537
ab € 48,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.