Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK LTE WLAN Dual Band Antenna - Antenne - LTE/GSM/UMTS/WLAN Dual-band/Bluetooth/ZigBee - 4 dBi - weiß (12430)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2600850
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     12430
EAN/GTIN:
     4043619124305
Suchbegriffe:
Bluetooth Antenne
GSM Antenne
LTE Antenne
Mobilfunk-Antenne

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK LTE WLAN Dual Band Antenna - Antenne - LTE/GSM/UMTS/WLAN Dual-band/Bluetooth/ZigBee - 4 dBi - weiß
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  12430
EAN/UPC  4043619124305

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK LTE WLAN Dual Band Antenna - Antenne
Produkttyp  Antenne
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  3.98 cm x 15.6 cm x 1.35 cm
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Kompatibilität  LTE/GSM/UMTS/WLAN Dual-band/Bluetooth/ZigBee
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.875 GHz, 824 - 960 MHz, 698 - 791 MHz, 1710 - 2170 MHz
Antennengewinn  4 dBi

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Antenne
Produktmaterial  ABS-Kunststoff
Breite  3.98 cm
Tiefe  15.6 cm
Höhe  1.35 cm
Farbe  Weiß
  
Antenne  
Kompatibilität  LTE/GSM/UMTS/WLAN Dual-band/Bluetooth/ZigBee
Frequenzbereich  2.4 - 2.5 GHz, 5.15 - 5.875 GHz, 824 - 960 MHz, 698 - 791 MHz, 1710 - 2170 MHz
Antennengewinn  4 dBi
Stehwellenverhältnis  2.5:1, 5.0:1
Scheinwiderstand  50 Ohm
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Geleisteter Anschluss  1 x SMA männlich
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -10 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Antenne
Produktmaterial:
ABS-Kunststoff
Breite:
3.98 cm
Tiefe:
15.6 cm
Höhe:
1.35 cm
Farbe:
Weiß
Kompatibilität:
LTE/GSM/UMTS/WLAN Dual-band/Bluetooth/ZigBee
Antennengewinn:
4 dBi
Stehwellenverhältnis:
2.5:1, 5.0:1
Scheinwiderstand:
50 Ohm
Geleisteter Anschluss:
1 x SMA männlich
Min Betriebstemperatur:
-10 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Weitere Suchbegriffe: UMTS Antenne, WLAN Antenne, delock lte antenne, lte antenne, delock, 12430, antenne, wlan, dualband, weiß, drehbar, smart, home, omnidirektional, kippgelenk, ac/a/b/g/n, stecker, acabgn, 4014619074433, lteantenne, omni, gelenk, [12430], 1040dbi, 0dbi
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
24
€ 9,90*
ab € 13,84*
€ 19,53*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 22,46*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 25,70*
€ 35,04*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
88973
ab € 13,09*
Zubehör
Delock
88978
ab € 9,86*
Zubehör
Delock
88981
ab € 5,24*
Zubehör
Delock
88983
ab € 6,76*
Zubehör
Delock
88986
ab € 25,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.