Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Bondrucker
>
Artikel
Epson TM U220A - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) (C31C513057)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-283374
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C31C513057
EAN/GTIN:
8715946191041
Suchbegriffe:
Belegdrucker
Bon-Drucker
Bondrucker
Kassen-Drucker
Übersicht
Kurzinfo
Epson TM U220A - Quittungsdrucker - zweifarbig - two-color (monochrome) - Nadel - dot-matrix - Rolle (7,6 cm) - Rolle (7,6 cm) - 17.8 cpi - 17.8 cpi - 9 Pin - bis zu 6 Zeilen/Sek. - bis zu 6 Zeilen/Sek. - Kapazität: 1 Rollen - seriell - seriell
Gruppe
Drucker
Hersteller
Epson
Hersteller Art. Nr.
C31C513057
Modell
TM U220A
EAN/UPC
8715946191041
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Epson TM U220A - Quittungsdrucker - zweifarbig - two-color (monochrome) - Nadel - dot-matrix
Druckertyp
POS-Quittungsdrucker - Nadel - dot-matrix - 9 Pin - zweifarbig (einfarbig) - two-color (monochrome)
Gewicht
2.7 kg
Max. Mediengröße (Standard)
Rolle (7,6 cm) Rolle (7,6 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)
76 mm
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 6 Linien/Sek. - Max Geschwindigkeit
Bis zu 4.7 Linien/Min.
Max. Auflösung (S/W)
17.8 cpi 17.8 cpi
Schnittstelle
Seriell seriell
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Funktionen
Automatisches Schneiden
Gesamte Medienkapazität
1 Rollen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
16 cm x 28.6 cm x 15.8 cm
Ausführliche Details
Allgemein
Druckertyp
POS-Quittungsdrucker - Nadel - dot-matrix - 9 Pin - zweifarbig (einfarbig) - two-color (monochrome)
Farbe
Dunkelgrau
Drucker
Druckgeschwindigkeit
Bis zu 6 Linien/Sek. - Max Geschwindigkeit - 16 cpi
Bis zu 4.7 Linien/Min. - 16 cpi
Eingebaute Geräte
Schneideeinrichtung
Anschlusstechnik
Verkabelt
Schnittstelle
Seriell seriell
Max. Auflösung (S/W)
17.8 cpi 17.8 cpi
Druckersprache
EPSON ESC/POS
Zeichengrößen (mm)
1.2 x 3.1 mm, 1.6 x 3.1 mm, 1.7 x 3.1 mm, 1.9 x 3.1 mm, 2 x 3.1 mm
Spalten
33, 35, 40, 42
Funktionen
Automatisches Schneiden
Mehrfachausdrucke
1 Kopie
Medienhandhabung
Max. Mediengröße (angepasst)
76 mm
Mediengrößen
7 cm Rolle, Rolle (7,6 cm), Rolle (5,8 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser
83 mm
Gesamte Medienkapazität
1 Rollen
Mediazuführung/Mediazuführungen
1 x Manueller Einzug - 1 Rollen - Rolle (7,6 cm)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Take-Up-Reel
MTBF
180,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, CSA, UL, TUV, EN 60950, EN55022, VCCI Class A ITE, EN55024
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Abmessungen und Gewicht
Breite
16 cm
Tiefe
28.6 cm
Höhe
15.8 cm
Gewicht
2.7 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,8 kg
Farbe:
Dunkelgrau
Eingebaute Geräte:
Schneideeinrichtung
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Schnittstelle:
Seriell seriell
Max. Auflösung (S/W):
17.8 cpi 17.8 cpi
Druckersprache:
EPSON ESC/POS
Spalten:
33, 35, 40, 42
Funktionen:
Automatisches Schneiden
Mehrfachausdrucke:
1 Kopie
Max. Mediengröße (angepasst):
76 mm
Mediengrößen:
7 cm Rolle, Rolle (7,6 cm), Rolle (5,8 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser:
83 mm
Gesamte Medienkapazität:
1 Rollen
Mediazuführung/Mediazuführungen:
1 x Manueller Einzug - 1 Rollen - Rolle (7,6 cm)
Zubehör im Lieferumfang:
Take-Up-Reel
MTBF:
180,000 Stunde(n)
Stromversorgungsgerät:
Netzteil - extern
Breite:
16 cm
Tiefe:
28.6 cm
Höhe:
15.8 cm
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Drucker
>
Nadeldrucker
Weitere Suchbegriffe:
Kassendrucker
,
Küchendrucker
,
POS-Drucker
,
Quittungdrucker
,
Quittungsdrucker
,
belegdrucker epson
,
bon drucker
,
epson
,
cutter
,
rolle
,
c31c513057
,
513057
,
tmu220a
,
u220a
,
belegdrucker
,
zweifarbig
,
monochrom
,
punktmatrix
,
zeilen/sek.
,
kapazität:
,
seriell
,
dunkelgrau
,
rs232
,
schwarz
,
zeilensek
,
kapazitt
,
zeilen
,
kapazität
,
aufwickler
,
c31c516057
,
bondrucker
,
nadeldruck
,
medienbreite
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 128
Frei Haus
ab € 232,69*
€ 263,45*
Lager 574
€ 1,00*
ab € 233,06*
€ 264,25*
Lager 306
Frei Haus
ab € 239,00*
€ 271,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 247,37*
€ 279,07*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 253,08*
€ 283,92*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,07*
€ 332,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,61*
€ 330,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,54*
€ 320,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,65*
€ 317,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,37*
€ 294,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Equip 112120 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler CEE7/4
equip
112120
ab € 2,95*
Zubehör
DeLOCK 82216 USB Kabel 3 m USB 2.0 USB A USB B Grau
Delock
82216
ab € 1,96*
Zubehör
Epson AC Cable, UK cable
Epson
2093752
ab € 2,37*
Zubehör
Epson Black/Red Ribbon TMU/TM/IT Farbband
Epson
ERC-38BR
ab € 1,60*
Zubehör
Epson DC-21
Epson
C32C834031
ab € 14,53*
Zubehör
Epson ERC38B Farbbandkassette für TM-U200/U210/U220/U230/U300/U375, Schwarz
Epson
C43S015374
ab € 1,60*
Zubehör
Epson ERC38BR Farbbandkassette für TM-300/U300/U210D/U220/U230, Schwarz/Rot
Epson
C43S015376
ab € 4,80*
Zubehör
Epson PS-180
Epson
C32C825341
ab € 31,81*
Zubehör
Epson UB-E03: 10/100 BASE-T-ETHERNET-I/F-KARTE
Epson
C32C824541
ab € 45,05*
Zubehör
Epson UB-P02II
Epson
C32C823891
ab € 26,65*
Zubehör
Epson UB-S01
Epson
C32C823361
ab € 27,80*
Zubehör
Epson UB-S09
Epson
C32C823861
ab € 26,79*
Zubehör
Epson UB-U02III
Epson
C32C824121
ab € 66,84*
Zubehör
Epson UB-U03II
Epson
C32C824131
ab € 67,23*
Zubehör
Epson UB-U04
Epson
C32C823950
ab € 44,74*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen