Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Speichermedien
>
Elektronische Speichermedien
>
Speicherkarten
>
Speicherkartenbox
>
Artikel
Hama Memory Card Wallet - Speichertasche - Kapazität: 12 SD/MMC-Karten - Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Hama
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-362903
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
95980
EAN/GTIN:
4007249959805
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
Übersicht
Kurzinfo
Hama Memory Card Wallet - Speichertasche - Kapazität: 12 SD/MMC-Karten - Schwarz
Gruppe
Speicherzubehör
Hersteller
Hama
Hersteller Art. Nr.
00095980
Modell
Memory Card Wallet
EAN/UPC
4007249959805
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Hama Memory Card Wallet Speichertasche
Produkttyp
Speichertasche
Kapazität
12 SD/MMC-Karten
Produktmaterial
Koskin
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
9.3 cm x 9.7 cm x 3.1 cm
Farbe
Schwarz
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Speichertasche
Kapazität
12 SD/MMC-Karten
Produktmaterial
Koskin
Breite
9.3 cm
Tiefe
9.7 cm
Höhe
3.1 cm
Farbe
Schwarz
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
Speichertasche
Kapazität:
12 SD/MMC-Karten
Produktmaterial:
Koskin
Breite:
9.3 cm
Tiefe:
9.7 cm
Höhe:
3.1 cm
Farbe:
Schwarz
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Speichermedien
>
Taschen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
speicherkartenbox
,
hama
,
00095980
,
95980
,
schwarz
,
memory
,
card
,
wallet
,
speicherkartentasche
,
speichertasche
,
kapazität:
,
sd/mmckarten
,
"memory
,
wallet"
,
lederimitat
,
etui
,
speicherkarten
,
passend
,
karten
,
kapazitt
,
sdmmckarten
,
tasche
,
kapazität
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8066
2 Tage
838
€ 4,99*
ab € 9,70*
€ 13,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,96*
€ 29,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Speicherkarten-Box DuoCase, fur 2 Karten, Transparent
Hama
00095988
ab € 2,52*
Ähnlich
Hama Speicherkarten-Box DuoCase, Transparent
Hama
00095947
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama Speicherkarten-Box SD Slim Box, fur 1 Karte, Transparent
Hama
00095989
ab € 2,52*
Ähnlich
Hama Speicherkarten-Box SD Slim Box, Transparent
Hama
00095949
ab € 1,93*
Ähnlich
Hama Speicherkarten-Box, Schwarz/Transparent
Hama
00095985
ab € 6,90*
Ähnlich
Hama Speicherkarten-Mappe, Graphit
Hama
00095920
ab € 3,26*
Ähnlich
Hama Speicherkarten-Tasche Mini, Schwarz/Grau
Hama
00049916
ab € 4,64*
Ähnlich
Hama Speicherkarten-Tasche Universal, gros, Schwarz
Hama
00047153
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama Speicherkarten-Tasche Universal, klein, Schwarz
Hama
00047152
ab € 2,64*
Ähnlich
Hama Speicherkarten-Tasche Vegas, Gr. M, Schwarz
Hama
00095964
ab € 11,13*
Ähnlich
Hama Speicherkarten-Tasche, Schwarz
Hama
00095983
ab € 7,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen