Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
PC-Weiche
>
KVM Switch
>
Artikel
ATEN CS1924M KVMP Switch - KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-3986210
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
CS1924M-AT-G
EAN/GTIN:
4719264645839
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Übersicht
Kurzinfo
ATEN CS1924M KVMP Switch - KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Gruppe
Hubs und Switches
Hersteller
ATEN
Hersteller Art. Nr.
CS1924M
Modell
CS1924M KVMP Switch
EAN/UPC
4719264645839
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
ATEN CS1924M KVMP Switch - KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Untertyp
DisplayPort
Ports
4 x KVM/Audio/USB
Anz. KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, 4K-Auflösung, Supports MultiStream (MST)
Produktzertifizierungen
USB 3.1 Gen 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
27 cm x 8.8 cm x 5.55 cm
Gewicht
920 g
Ausführliche Details
Allgemein
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
DisplayPort
Ports
4 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Max Auflösung
4096 x 2160 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale
HDCP-kompatibel, 4K-Auflösung, Supports MultiStream (MST)
Produktzertifizierungen
USB 3.1 Gen 1
Integrierte Peripheriegeräte
USB 3.1 Gen.1 Hub
Statusanzeiger
Auswahl, USB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Tastatur (USB) Type A
1 x Maus (USB) Type A
4 x DisplayPort-Eingang
1 x DisplayPort-Ausgang
1 x HDMI-Ausgang Type A
1 x Mikrofonausgang mini-jack
1 x Kopfhörer mini-jack
4 x Kopfhörereingang mini-jack
4 x USB 3.1 Gen 1 Type B
1 x USB 3.1 Gen 1 Type A
1 x Kopfhörer mini-jack
1 x Mikrofon mini-jack
4 x Mikrofoneingang mini-jack
1 x RJ-11
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
DisplayPort 1.2
Maße und Gewicht
Breite
27 cm
Tiefe
8.8 cm
Höhe
5.55 cm
Gewicht
920 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,6 kg
Gerätetyp:
KVM-/Audio-/USB-Switch - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp:
Desktop
Untertyp:
DisplayPort
Ports:
4 x KVM/Audio/USB
Anz. lokale KVM-Benutzer:
1 lokaler Benutzer
Tastatur-/Mausschnittstelle:
USB
Max Auflösung:
4096 x 2160 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale:
HDCP-kompatibel, 4K-Auflösung, Supports MultiStream (MST)
Produktzertifizierungen:
USB 3.1 Gen 1
Integrierte Peripheriegeräte:
USB 3.1 Gen.1 Hub
Statusanzeiger:
Auswahl, USB
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Breite:
27 cm
Tiefe:
8.8 cm
Höhe:
5.55 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur:
-20 °C
Max. Lagertemperatur:
60 °C
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
KVM und Data-Switches
>
KVM Switches & Umschalter
Weitere Suchbegriffe:
kvm aten 4 port
,
kvm aten
,
kvm
,
1924
,
aten
,
cs1924m
,
switch
,
kvmp
,
kvm/audio/usbswitch
,
kvmaudiousbswitch
,
audio
,
kvm/audio/usb
,
lokaler
,
benutzer
,
desktop
,
kvmaudiousb
,
4port
,
displayport
,
port
,
cs1924matg
,
kvmpswitch
,
4fach
,
anschlüsse
,
anschlsse
,
fach
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 337
Frei Haus
ab € 351,62*
€ 388,93*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 393,50*
€ 435,11*
Lager 7405
5 Tage
2
€ 1,00*
ab € 395,43*
€ 435,12*
Lager 560
Frei Haus
ab € 396,07*
€ 436,08*
Lager 173
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,18*
€ 442,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,11*
€ 517,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,33*
€ 502,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,36*
€ 497,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,50*
€ 468,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 4,6 m DisplayPort Rev.1.2 Kabel
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,33*
Zubehör
ATEN DisplayPort auf HDMI Adapter
Aten
VC985-AT
ab € 8,30*
Zubehör
ATEN DisplayPort auf VGA Adapter
Aten
VC925-AT
ab € 9,83*
Zubehör
ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Empfänger (4K bei 40 m; 1080p bei 70 m)
Aten
VE901R-AT-G
ab € 128,24*
Zubehör
ATEN DisplayPort HDBaseT-Lite Extender (4K bei 40 m; 1080p bei 70 m) (HDBaseT Klasse B)
Aten
VE901-AT-G
ab € 162,34*
Zubehör
ATEN True 4K 1.8M HDMI zu DisplayPort-Kabel
Aten
2L-7D02HDP
ab € 31,68*
Zubehör
ATEN VB905 Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Repeater Schwarz
Aten
VB905
ab € 34,91*
Zubehör
ATEN VC965 Videokabel-Adapter DisplayPort DVI-I Weiß
Aten
VC965
ab € 6,94*
Zubehör
ATEN VC986 Videokabel-Adapter DisplayPort HDMI Weiß
Aten
VC986
ab € 16,29*
Zubehör
ATEN VE901T Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender
Aten
VE901T
ab € 128,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen