Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS10-55035 Kabelschnittstellen-/adapter Mini Displayport DVI-D Schwarz (BS10-55035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS10-55035 Videokabel-Adapter 2 m Mini DisplayPort DVI-D Schwarz
shiverpeaks BS10-55035 Videokabel-Adapter 2 m Mini DisplayPort DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-4300554
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-55035
EAN/GTIN:
     4017538076472
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

Produkttext

shiverpeaks®-BASIC-S--Mini Displayport Stecker 1.2 auf DVI-D 24+1 Stecker, schwarz, 2m · Anschlüsse: 20-pol Mini Displayport-Stecker auf DVI-D 24+1 Stecker · Länge: 2m · Stecker: vergossen · Adern Material: Kupfer · Stecker Material: Kunststoff · Kontaktoberfläche: vergoldet · Farbe Stecker: Schwarz · Farbe Kabel: Schwarz · Auflösung: WQXGA 2560 x 1600

Hauptmerkmale

Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  Mini Displayport
Anschluss 2  DVI-D
Steckerverbindergeschlecht  Männlich/Männlich
Beschichtung Verbindungsanschlüsse  Gold
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz
Kabellänge  2 m
  
Leistung  
DisplayPorts-Version  1.2
Maximale Auflösung  2560 x 1600 Pixel
Plug und Play  Ja
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsart  Polybag
  
Lieferumfang  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Anschluss 1:
Mini Displayport
Anschluss 2:
DVI-D
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Beschichtung Verbindungsanschlüsse:
Gold
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
2 m
DisplayPorts-Version:
1.2
Maximale Auflösung:
2560 x 1600 Pixel
Plug und Play:
Ja
Verpackungsart:
Polybag
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, minidisplayport adapter dvi, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 2m, shiverpeaks, 55035, bs1055035, bs10, mini, displayport, dvid, 24+1, stecker, schwarz, basics, kabel, 20pol, displayportstecker, dvistecker, stück, basicsmini, kabelschnittstellen/adapter, stck, kabelschnittstellenadapter, basic, kabelschnittstellen, adapter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,13*
€ 8,85*
2 Tage
1512
€ 4,50*
ab € 6,17*
€ 8,88*
€ 5,50*
ab € 7,98*
€ 12,30*
€ 4,99*
ab € 10,93*
€ 15,40*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 24,28*
€ 33,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,88*
€ 36,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-55025
ab € 5,34*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-55045
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.