Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4590-BS10-55035 Herst.-Nr.: BS10-55035 EAN/GTIN: 4017538076472 |
| |
|
| | |
| shiverpeaks®-BASIC-S--Mini Displayport Stecker 1.2 auf DVI-D 24+1 Stecker, schwarz, 2m
Mit dem Mini DisplayPort 1.2 Kabel verbinden Sie z.B. Ihr Notebook mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-Projektor. Ein DisplayPort Kabel überträgt digitale Bild- und Tonsignale. Dieses Kabel unterstützt eine maximale Auflösung von 2560 x 1600 bei 60 Hz.
· Anschlüsse: Mini DisplayPort Stecker auf DVI Stecker (20P24+1C) · Auflösung bis zu: 2560 x 1600 (60Hz) · DisplayPort Version: 1.2 · Abwärtskompatible Versionen: 1.1 · Kabel Mantel: PVC · Stecker: vergoldet · Kontaktoberfläche: Pins vergoldet · Haube: PVC / ABS · Knickschutz: Ja · Aufbau Kabel: AWG 32 · Adern Material: Kupfer · Anzahl der Schirmungen: 3-fach · Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht) · Schirmung 2: ALU Folie (100% dicht) · Schirmung 3: ALU Geflecht · Farbe: schwarz · Länge: 2,0m Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Länge: | 2m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, minidisplayport adapter dvi, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 2m, Mini Displayport 1.2/DVI D 24+1 Stecker, MiniDP-DVI Kabel, MiniDisplayport-DVI Adapterkabel, MiniDP MacBook Kabel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,13* | € 8,85* | | | | Lager 4590 | | | | | | € 4,50* | ab € 6,17* | € 8,88* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,98* | € 12,30* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 10,93* | € 15,40* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 24,28* | € 33,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4590 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4590 | | Versand: Lager 4590 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 180,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4590 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|