Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Zeitschaltuhr
>
Steckdosenschaltuhr
>
Artikel
Goobay Digitale Zeitschaltuhr, 3 Stück, Weiß - präzise und komfortable Steuerung von elektronischen Geräten (55544)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-4395556
Hersteller:
Wentronic
Herst.-Nr.:
55544
EAN/GTIN:
4040849555442
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
Hauptmerkmale
Funktionen
Timer-Typ
Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Produktfarbe
Weiß
Display-Typ
Digital
Bildschirmtechnologie
LCD
Steuerung
Knöpfe
Kontrolle durch Eltern
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
GS: TÜV Süd, WEEE
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Max. Leistung
3600 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
88 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
57 mm
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
10 - 40 °C
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Timer-Typ:
Tages-/Wochenzeitschaltuhr
Produktfarbe:
Weiß
Display-Typ:
Digital
Bildschirmtechnologie:
LCD
Steuerung:
Knöpfe
Kontrolle durch Eltern:
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Zertifizierung:
GS: TÜV Süd, WEEE
AC Eingangsspannung:
230 V
Max. Leistung:
3600 W
Stromstärke (maximal):
16 A
Stromverbrauch (Standby):
1 W
Breite:
88 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
57 mm
Temperaturbereich in Betrieb:
10 - 40 °C
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Haus- und Gebäudetechnik
>
Hausautomatisierung / Smart Home
Weitere Suchbegriffe:
Zeitschaltuhr-Steckdose
,
Steckdoseneinsatz
,
UP-Steckdose
,
Unterputz-Steckdose
,
Unterputzsteckdose
,
Schaltuhr 7 Tage
,
Wochenzeitschaltuhr
,
Zeitschalter 7 Tage
,
Zeitschaltuhr 7 Tage
,
Schaltuhr
,
Zeitschalter
,
Zeitschaltuhr
,
schaltuhr digital up
,
zeitschalter
,
goobay zeitschaltuhr
,
55544
,
goobay
,
digitale
,
zeitschaltuhr
,
wentronic
,
3erset
,
stück
,
weiß
,
präzise
,
komfortable
,
steuerung
,
elektronischen
,
geräten
,
stck
,
przise
,
gerten
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 767
5 Tage
519
pro Stück
€ 9,90*
ab € 34,99*
€ 46,40*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 40,06*
€ 52,94*
Lager 1039
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,67*
€ 53,49*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay 55542 Smart Plug 3600 W Weiß
Goobay
55542
ab € 22,93*
Zubehör
Goobay 73289 Elektrischer Timer Weiß Täglicher Timer
Goobay
73289
ab € 7,06*
Zubehör
Goobay Digitale Zeitschaltuhr, 16 A, 3600 W, Weiß
Goobay
93256
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen