Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modulaufnahme für Keystones, 2fach (25.16.8579)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-446165
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     25.16.8579
EAN/GTIN:
     7611990186198
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
  • Unterputz Anschlussdosenabdeckung nicht bestückt; für zwei ROLINE Kat.6(A) Keystones 26.11.0353/.0358/.0366
  • auch für Aufputzdose 25.16.8484
  • Integrierte Staubschutzklappen

Technische Daten

Hersteller  ROTRONIC-SECOMP
Herstellernummer  25.16.8579
Produktgruppe  Anschlusstechnik TP
Produkttyp  Anschlussdose
Lieferumfang  Abdeckrahmen
Speditionsware  nein
Anzahl Ports  2
Farbe  weiss
modularer Aufbau  ja
Material (Gehäuse)  Kunsstoff
Steckrichtung  45°-Neigung
Abmessungen (HxBxT)  22,2 x 80 x 80 mm
Technische Besonderheiten  nur Modulträger für Keystone
Bruttogewicht  0.074 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Hersteller:
ROTRONIC-SECOMP
Herstellernummer:
25.16.8579
Produktgruppe:
Anschlusstechnik TP
Produkttyp:
Anschlussdose
Lieferumfang:
Abdeckrahmen
Speditionsware:
nein
Anzahl Ports:
2
Farbe:
weiss
modularer Aufbau:
ja
Material (Gehäuse):
Kunsstoff
Steckrichtung:
45°-Neigung
Abmessungen (HxBxT):
22,2 x 80 x 80 mm
Technische Besonderheiten:
nur Modulträger für Keystone
Bruttogewicht:
0.074 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: Schalterdose, Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, gerätedose unterputz, roline, 8579, 25168579, modulaufnahme, keystones, 2fach, 25.16.8579
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 3,74*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 6,17*
€ 7,42*
7 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,99*
ab € 7,74*
€ 9,28*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 13,18*
€ 15,48*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
25.16.8484
ab € 1,03*
Zubehör
ROLINE
26.11.0343
ab € 2,45*
Zubehör
ROLINE
26.11.0342
ab € 2,45*
Zubehör
ROLINE
26.11.0358
ab € 4,96*
Zubehör
ROLINE
26.11.0352
ab € 3,54*
Zubehör
ROLINE
26.11.0353
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.17.0001
ab € 1,46*
Zubehör
ROLINE
21.17.0002
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.