Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN - Video-/Audio-/Datenkabel-Kit - 3 m - für ATEN CS1142H, CS1144H, CS1148H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 3 M USB HDMI Dual Display Secure KVM Kabel-Set
ATEN 3 M USB HDMI Dual Display Secure KVM Kabel-Set
Artikel-Nr.:
     2753I-5477589
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D03UHX5
EAN/GTIN:
     4719264647321
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
KVM Kabel
aten kvm kabel
kvm kabel

Übersicht

Kurzinfo  ATEN - Video-/Audio-/Datenkabel-Kit - 3 m - für ATEN CS1142H, CS1144H, CS1148H
Gruppe  Kabel
Hersteller  ATEN
Hersteller Art. Nr.  2L-7D03UHX5
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN Video-/Audio-/Datenkabel-Kit - 3 m
Kabel  Video-/Audio-/Datenkabel-Kit
Mitgelieferte Anzahl  5
Länge  3 m
Entwickelt für  ATEN CS1142H, CS1144H, CS1148H

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Video-/Audio-/Datenkabel-Kit
Mitgelieferte Anzahl  5
Länge  3 m
  
Details  
Eingeschlossene Anzahl x Typ  2 x HDMI-Kabel - 19 PIN HDMI Typ A (männlich) bis 19 PIN HDMI Typ A (männlich), 3 m
Audiokabel - Mini-Phone Stereo 3,5 mm (männlich) bis Mini-Phone Stereo 3,5 mm (männlich)
2 x USB-Kabel - 4 PIN USB Type A (männlich) bis 4 PIN USB Typ B (männlich)
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  VW-1
TAA-kompatibel  Ja
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  ATEN CS1142H, CS1144H, CS1148H

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Kabeltyp:
Video-/Audio-/Datenkabel-Kit
Mitgelieferte Anzahl:
5
Länge:
3 m
Kennzeichnung:
VW-1
TAA-kompatibel:
Ja
Entwickelt für:
ATEN CS1142H, CS1144H, CS1148H
Weitere Suchbegriffe: kvm kabel 3m, aten, 2l7d03uhx5, 1144, 7d03uhx5, hdmi, dual, video/audio/datenkabelkit, taakonform, cs1142h, cs1144h, cs1144h4c, cs1148h, 1142, 1148, videoaudiodatenkabelkit, video, audio, datenkabel, konform, display, secure, kabel, cable, /usb/sp, l:3m, usbsp
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 49,01*
€ 64,83*
Frei Haus
ab € 56,82*
€ 74,46*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 58,96*
€ 76,51*
4 Tage
9
€ 1,00*
ab € 59,68*
€ 77,31*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 61,28*
€ 79,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,02*
€ 92,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX5
ab € 35,72*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDPX6
ab € 49,04*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX3
ab € 37,20*
Zubehör
Aten
2L-7D02UDX2
ab € 32,14*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX5
ab € 37,11*
Zubehör
Aten
2L-7D02UHX4
ab € 33,10*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX5
ab € 56,88*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDPX4
ab € 44,19*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX5
ab € 56,75*
Zubehör
Aten
2L-7D03UDX4
ab € 41,75*
Zubehör
Aten
2L-7D03UHX4
ab € 44,08*
Zubehör
Aten
CS1144H4
ab € 516,49*
Zubehör
Aten
CS1144H4C
ab € 520,09*
Zubehör
Aten
2L-7D03UD
ab € 34,13*
Zubehör
Aten
2L-7D03U
ab € 20,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.