| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-5493100 Herst.-Nr.: HD500 EAN/GTIN: 4016138508161 |
| |
|
| | |
| Extech HD-500 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0 % rF 100 % rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige (HD500) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, IR-Thermo-Hygrometer, Aspirations-Psychrometer, Aspirationshygrometer, Aspirationspsychrometer, Psychrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer extech, hygrometer, hd500, extech, luftfeuchtemessgerät, taupunkt/schimmelwarnanzeige, luftfeuchtemessgert, taupunktschimmelwarnanzeige, taupunkt, schimmelwarnanzeige |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,58* | € 294,98* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 245,93* | € 294,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 306,16* | € 357,99* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 313,38* | € 365,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 286,95* | € 370,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|