Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Psychrometer, HD500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Psychrometer, HD500
Extech Psychrometer, HD500
Artikel-Nr.:
     4502-22K0511
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     HD500
EAN/GTIN:
     4099891462765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
IR Thermometer
Psychrometer mit Infrarot-Thermometer, HD500, extech Das HD500 Psychrometer mit Infrarot-Thermometer kombiniert die Funktionen 3 in 1 mit Feuchtigkeitsmesser, Typ-K-Thermometer und Infrarot-Thermometer. Das HD500 verfügt über ein großes hintergrundbeleuchtetes Dreifach-LCD-Display, einen integrierten USB-Anschluss, Minimum/Maximum-, Datenhalte- und automatische Abschaltfunktionen. Eingebautes Infrarot-Thermometer zur berührungslosen Temperaturmessung bis 500°C (932°F). Beinhaltet eine 3-Jahres-Garantie, Windows-kompatible Software mit USB-Kabel, Wulstdrahtsonde Typ K, Tragetasche und 9-Volt-Batterie. Features * Eingebautes Infrarot-Thermometer für berührungslose Temperaturmessung bis 500°C (932°F) * IR-Thermometer: Verhältnis Abstand zum Ziel 30:1 * Thermometer Typ K für Kontakttemperaturmessung bis 1372°C (2501°F) * Großes Dreifach-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung * 2% RH-Genauigkeit * Min/Max-, Datenhalte- und Abschaltautomatikfunktionen * Eingebauter USB-Anschluss * Enthält Windows®-kompatible Software mit USB-Kabel, Perlendrahtsonde Typ K, Tragetasche und 9-V-Batterie
Weitere Informationen:
Auflösung:
2 °C
Ausführung:
Psychrometer
Entfernungs-/Messpunktverhältnis:
30:1
Genauigkeit:
±2 %
max. Temperatur:
500 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Laser-Thermometer, Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, IR-Thermo-Hygrometer, Aspirations-Psychrometer, Aspirationshygrometer, Aspirationspsychrometer, Psychrometer, Thermo-Hygrometer, Thermohygrometer, hygrometer extech, hygrometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Fernthermometer, Infrarottemperaturmessgerät, Infrarotthermometer, IR-Thermometer, Strahlungsthermometer, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Luftfeuchtemesser, Luftfeuchtemessgerät, Luftfeuchtigkeitsmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 243,58*
€ 294,98*
€ 6,90*
ab € 245,93*
€ 294,99*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 306,16*
€ 357,99*
Frei Haus
ab € 313,38*
€ 365,28*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 286,95*
€ 370,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,47*
€ 440,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,17*
€ 435,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,04*
€ 367,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 304,45*
€ 362,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,95*
€ 341,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,90*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.