Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech HD-500 Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer) 0% rF 100% rF Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52594
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     HD500
EAN/GTIN:
     4016138508161
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
IR Thermometer
Das Psychrometer HD-500 kombiniert Thermometer und Hygrometer in einem Gerät. Die Messung der Temperatur erfolgt durch einen K-Typ Temperaturfühler für Kontaktrmessungen. Zusätzlich ermöglicht das eingebaute IR-Thermometer eine berührungslose Oberflächentemperaturmessung. Das HD-500 besitzt ein großes, hintergrundbeleuchtetes Dreifach-LC-Display und eine USB-Schnittstelle.
Features:
Optik: 30:1
IR-Thermometer
Genauigkeit 2 %-rF
Lieferumfang:
1 Batterie (Typ 9 V Block) · K-Typ Temperaturfühler · USB-Kabel · Software · Aufbewahrungstasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Länge:
255 mm
Breite:
75 mm
Gewicht:
350 g
Temperaturbereich:
-100 - +1372 °C °C
Schnittstellen:
USB
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
+1372 °C
Min. Temperatur:
-100 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
100 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messgenauigkeit Feuchtigkeit:
2 % rF
Grund-Genauigkeit ± °C:
1 °C
Produkt-Art:
Luftfeuchtemessgerät (Hygrometer)
Besonderheiten:
Taupunkt-/Schimmelwarnanzeige
Stromversorgung:
9 V Block-Batterie (1x)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 243,58*
€ 294,98*
€ 6,90*
ab € 245,93*
€ 294,99*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 306,16*
€ 357,99*
Frei Haus
ab € 313,38*
€ 365,28*
Frei Haus
ab € 286,95*
€ 370,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,98*
€ 351,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,58*
€ 346,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,71*
€ 343,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,30*
€ 321,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,56*
€ 307,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,58*
€ 289,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,90*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714060
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.