Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Steckdose
>
Funksteckdose
>
SmartHome Steckdose
>
Artikel
Hama "Mini" - Intelligente Steckdose - kabellos - Wi-Fi - 2,4 Ghz - weiß (00176573)
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Hama
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-6458367
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00176573
EAN/GTIN:
4047443443076
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Schaltsteckdose
SmartHome Steckdose
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Übersicht
Kurzinfo
Hama "Mini" - Intelligente Steckdose - kabellos - Wi-Fi - 2.4 Ghz - weiß
Gruppe
Integrierte Systeme und Automatisierung
Hersteller
Hama
Hersteller Art. Nr.
00176573
Modell
"Mini"
EAN/UPC
4047443443076
Hauptmerkmale
Produktbeschreibung
Hama "Mini" - Intelligente Steckdose
Produkttyp
Intelligente Steckdose
Umgebung
Innenbereich
Funktionen
Aktuelle Messung, Messung der Stromaufnahme
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Konnektivität
Kabellos - Wi-Fi
Frequenzband
2.4 Ghz
Farbe
Weiß
Ausführliche Details
Allgemein
Produkttyp
Intelligente Steckdose
Umgebung
Innenbereich
Funktionen
Aktuelle Messung, Messung der Stromaufnahme
Anschlusstechnik
Kabellos - Wi-Fi
Frequenzband
2.4 Ghz
Merkmale
Bis 3680 Watt
Internet der Dinge (IoT)
Kompatible Anwendung
Hama Smart Solution
Intelligenter Assistent
Google Assistant, Alexa
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Kennzeichnung
IP20
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Produkttyp:
Intelligente Steckdose
Umgebung:
Innenbereich
Funktionen:
Aktuelle Messung, Messung der Stromaufnahme
Anschlusstechnik:
Kabellos - Wi-Fi
Frequenzband:
2.4 Ghz
Merkmale:
Bis 3680 Watt
Kompatible Anwendung:
Hama Smart Solution
Intelligenter Assistent:
Google Assistant, Alexa
Farbe:
Weiß
Kennzeichnung:
IP20
... >
Lager 2753 - Hauptsortiment
>
Haus- und Gebäudetechnik
>
Hausautomatisierung / Smart Home
Weitere Suchbegriffe:
Steckdosenschaltuhr
,
Steckerschaltuhr
,
Zeitschaltuhr-Steckdose
,
hama steckdosenschaltuhr
,
smarthome schaltsteckdose
,
hama
,
00176573
,
mini
,
"mini"
,
smartstecker
,
kabellos
,
wifi
,
weiß
,
smart
,
stecker
,
wlansteckdose
,
176573
,
3680w
,
wlan
,
steckdose
,
3.680w
,
sprache/app
,
steuern
,
spracheapp
,
680w
,
sprache
,
ohne
,
nachrüsten
,
3680
,
wifisteckdose
,
nachrsten
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,66*
€ 12,00*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,67*
€ 12,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,70*
€ 12,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,83*
€ 13,60*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 29,93*
€ 38,93*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Funksteckdosen 2er-Set, mit Fernbedienung, Schalter, programmierbar, Weis
Hama
00223581
ab € 18,80*
Ähnlich
Hama Smarte Steckdose, 2x USB-A, WLAN , per Sprache/App steuern, 2300W, 10A
Hama
00176612
ab € 16,29*
Ähnlich
Hama Smarte WLAN-Steckdose f. ausen, sprach-/appgesteuert, 2.300W, IP44, Schwarz
Hama
00176627
ab € 16,01*
Ähnlich
Hama Smarte WLAN-Steckdose, Matter, sprach- u. appgesteuert, nachrustbar, 3.680W
Hama
00176638
ab € 12,76*
Ähnlich
Hama WiFi-Steckdose, klein, quadratisch, 3680 W, 16A, 3er-Pack
Hama
00176571
ab € 27,22*
Ähnlich
Hama WLAN-Steckdose HomeKit, per Sprache/App steuern, 3.680W, 16A
Hama
00176626
ab € 19,19*
Ähnlich
Hama WLAN-Steckdose Mini, mit Stromverbrauchsmesser, per Sprache/App steuern
Hama
00176575
ab € 10,93*
Ähnlich
Hama WLAN-Steckdose Outdoor ohne Hub, Sprach- u. App-Steuerung, 2.300W/10A, Gr
Hama
00176624
ab € 15,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen