Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 117541 Abfallbehälter Rechteckig Grau (117541)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brabantia 117541 Abfallbehälter Rechteckig Grau
Brabantia 117541 Abfallbehälter Rechteckig Grau
Brabantia 117541 Abfallbehälter Rechteckig Grau
Artikel-Nr.:
     2753I-7272687
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     117541
EAN/GTIN:
     8710755117541
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer

Hauptmerkmale

Technische Details  
Form  Rechteckig
Produktfarbe  Grau
Deckel enthalten  Ja
Färbung  Einfarbig
Beste Verwendung  Küche
Griff(e)  Ja
Griffanzahl  1
Anzahl  1
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  221 mm
Tiefe  127 mm
Höhe  107 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Form:
Rechteckig
Produktfarbe:
Grau
Deckel enthalten:
Ja
Färbung:
Einfarbig
Beste Verwendung:
Küche
Griff(e):
Ja
Griffanzahl:
1
Anzahl:
1
Breite:
221 mm
Tiefe:
127 mm
Höhe:
107 mm
Weitere Suchbegriffe: standard-mülleimer eckig, standard abfalleimer, standard-mülleimer grau, 117541, brabantia, eimer, dunkelgrau, discovery, madspildscaddy, mørkegrå, abfallbehälter, rechteckig, grau, mrkegr, abfallbehlter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 15,59*
€ 22,30*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 15,74*
€ 22,70*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 27,60*
€ 39,24*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.