Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio Eimer (B: 22,1cm, T: 12,7cm, H: 10,7cm) / Dark grey / Brabantia


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bio Eimer (B: 22,1cm, T: 12,7cm, H: 10,7cm) / Dark grey / Brabantia
Bio Eimer (B: 22,1cm, T: 12,7cm, H: 10,7cm) / Dark grey / Brabantia
Bio Eimer (B: 22,1cm, T: 12,7cm, H: 10,7cm) / Dark grey / Brabantia
Bio Eimer (B: 22,1cm, T: 12,7cm, H: 10,7cm) / Dark grey / Brabantia
Bio Eimer (B: 22,1cm, T: 12,7cm, H: 10,7cm) / Dark grey / Brabantia
Artikel-Nr.:
     2813-407-1676
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     117541
EAN/GTIN:
     8710755117541
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Bio Eimer (B: 22,1cm, T: 12,7cm, H: 10,7cm) / Dark grey / Brabantia

Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
52 cm
Breite:
25 cm
Höhe:
14 cm
Gewicht:
0.43 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 15,59*
€ 22,30*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 15,74*
€ 22,70*
1
€ 3,50*
ab € 27,60*
€ 39,24*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 89,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.