Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J4335DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Letter (Medien) (MFCJ4335DWRE1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother MFC-J4335DWRE1 Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J4335DWRE1 Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J4335DWRE1 Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J4335DWRE1 Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN
Brother MFC-J4335DWRE1 Tintenstrahl A4 1200 x 4800 DPI WLAN
Artikel-Nr.:
     2753I-7396619
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCJ4335DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766814881
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Übersicht

Kurzinfo  Brother MFC-J4335DW - Multifunktionsdrucker - Farbe - Tintenstrahl - A4/Letter (Medien) - bis zu 13 Seiten/Min. (Kopieren) - bis zu 20 Seiten/Min. (Drucken) - 150 Blatt - USB 2.0, Wi-Fi(n)
Gruppe  Multifunktions- und Bürogeräte
Hersteller  Brother
Hersteller Art. Nr.  MFCJ4335DWRE1
Modell  MFC-J4335DW
EAN/UPC  4977766814881

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brother MFC-J4335DW - Multifunktionsdrucker - Farbe
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Normalpapier
Drucktechnologie  Tintenstrahl (Farbe)
Tintenstrahl-Technologie  4 Farben
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung  Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse  Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 19 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse  Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe)
Scannen  1200 x 2400 dpi
Bildschirm  4.5 cm
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  20 Blatt
Mediengröße  A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) (Max)
Medientyp  Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier
Standardmedienkapazität  150 Blatt
Ausgabeablagekapazität  100 Blatt
Automatisches Duplexing  Ja (Drucken)
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, zu OCR scannen, an Abbildung scannen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  43.5 cm x 34.3 cm x 18 cm
Gewicht  8.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Multifunktionsdrucker
Faxtyp  Normalpapier
Drucktechnologie  Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale  4.5 cm
Anzeigefunktionen  LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit  Ja
Schnittstelle  USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig  Ja
Büromaschinen-Merkmale  Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, zu OCR scannen, an Abbildung scannen
  
Speicher  
Standardspeicher  128 MB
  
Kopieren  
Max. Kopiergeschwindigkeit  Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung  Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse  Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
  
Drucken  
Max. Druckauflösung  Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse  Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit  Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 19 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration  4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)  Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe  4 Farben
Automatisches Duplexing  Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W  10 Sek.
  
Scannen  
Scanelement  CIS
Optische Auflösung  1200 x 2400 dpi
Interpolierte Auflösung  19200 x 19200 dpi
  
Dokumenten- und Medienhandling  
Vorlagenart  Blätter
Kapazität Dokumenteinzug  20 Blatt
Max. Mediengröße  A4/Letter
Unterstützter Medientyp  Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen  ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), 127 x 203 mm, 102 x 152 mm, 127 x 178 mm, 89 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate  International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität  150 Blatt
Ausgabeablagekapazität  100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten- und Medienhandling  Zufuhrfach - 150 Blatt
Ausgabefach - 100 Blatt
ADF - 20 Blatt
Geschwindigkeit  Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. - s/w
Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. - Farbe
Kopieren: bis zu 13 ipm - s/w
Kopieren: bis zu 10.5 ipm - Farbe
Scannen: bis zu 17 ipm - s/w
Scannen: bis zu 7 ipm - Farbe
  
Verbindungen  
Schnittstellen  1 x USB 2.0
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale  Wi-Fi Direct
Betriebssystemunterstützung  Linux, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-bits), MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019
Software inbegriffen  Presto! PageManager 9, Brother iPrintundamp;Scan, ScanSoft PaperPort SE 14
  
Verschiedenes  
Enthaltene Verbrauchsmaterialien  1 x Cartridge (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten
1 x Cartridge (Cyan) - bis zu 1500 Seiten
1 x Cartridge (Magenta) - bis zu 1500 Seiten
1 x Cartridge (Gelb) - bis zu 1500 Seiten
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  43.5 cm
Tiefe  34.3 cm
Höhe  18 cm
Gewicht  8.8 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  49.5 cm
Transporttiefe  24.2 cm
Transporthöhe  45.5 cm
Transportgewicht  10.7 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
10,1 kg
Gerätetyp:
Multifunktionsdrucker
Faxtyp:
Normalpapier
Drucktechnologie:
Tintenstrahl - Farbe
Display-Diagonale:
4.5 cm
Anzeigefunktionen:
LCD-Display
Verbindungsverfügbarkeit:
Ja
Schnittstelle:
USB 2.0, Wi-Fi(n)
AirPrint-fähig:
Ja
Standardspeicher:
128 MB
Tintenpatronenkonfiguration:
4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben):
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe:
4 Farben
Automatisches Duplexing:
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:
10 Sek.
Scanelement:
CIS
Optische Auflösung:
1200 x 2400 dpi
Interpolierte Auflösung:
19200 x 19200 dpi
Vorlagenart:
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug:
20 Blatt
Max. Mediengröße:
A4/Letter
Unterstützter Medientyp:
Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier
Standardmedienkapazität:
150 Blatt
Ausgabeablagekapazität:
100 Blatt
Schnittstellen:
1 x USB 2.0
Sicherheitsprotokolle undamp; Merkmale:
Wi-Fi Direct
Breite:
43.5 cm
Tiefe:
34.3 cm
Höhe:
18 cm
Transportbreite:
49.5 cm
Transporttiefe:
24.2 cm
Transporthöhe:
45.5 cm
Transportgewicht:
10.7 kg
Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Farb-Fax, Farb-Faxgerät, Farbfax, Farbfaxgerät, Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, netzwerkdrucker a4 farbe, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker duplex, 4335, brother, seiten/min., mfcj4335dw, seitenmin, seiten, j4335dw, multifunktionsdrucker, mfcj4335dwre1, farbe, tintenstrahl, a4/letter, medien, kopieren, drucken, blatt, wifi(n, a4letter, wifin, letter, 4in1, 19ppm, wlan, color, duplex, tintendrucker
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 3,51*
ab € 155,86*
€ 180,25*
€ 3,50*
ab € 150,84*
€ 180,25*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 166,66*
€ 190,08*
5 Tage
24
€ 1,00*
ab € 168,63*
€ 192,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 168,50*
€ 192,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,06*
€ 228,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,81*
€ 210,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.