Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother MFC-J4335DW Multifunktionsdrucker Farbe Tintenstrahl A4/Letter Medien bis zu 13 Seiten/Min. Kopieren 20 Drucken 150 Blatt USB 2.0 Wi-Fin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother MFC-J4335DW Multifunktionsdrucker Farbe Tintenstrahl A4/Letter Medien bis zu 13 Seiten/Min. Kopieren 20 Drucken 150 Blatt USB 2.0 Wi-Fin
Brother MFC-J4335DW Multifunktionsdrucker Farbe Tintenstrahl A4/Letter Medien bis zu 13 Seiten/Min. Kopieren 20 Drucken 150 Blatt USB 2.0 Wi-Fin
Artikel-Nr.:
     7405B-999384159
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     MFCJ4335DWRE1
EAN/GTIN:
     4977766814881
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer

Brother MFC-J4335DW Multifunktionsdrucker Farbe Tintenstrahl A4/Letter Medien bis zu 13 Seiten/Min. Kopieren 20 Drucken 150 Blatt USB 2.0 Wi-Fin

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: Brother MFC-J4335DW - Multifunktionsdrucker - Farbe Gerätetyp: Multifunktionsdrucker Faxtyp: Normalpapier Drucktechnologie: Tintenstrahl (Farbe) Tintenstrahl-Technologie: 4 Farben Max. Kopiergeschwindigkeit: Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10.5 Seiten/Min. (Farbe) Max. Kopierauflösung: Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) Max. Kopierauflösungsklasse: Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe) Max. Druckgeschwindigkeit: Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 19 Seiten/Min. (Farbe) Max. Druckauflösung: Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe) Max. Druckauflösung Klasse: Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe) Scannen: 1200 x 2400 dpi Bildschirm: 4,5 cm Vorlagenart: Blätter Kapazität Dokumenteinzug: 20 Blatt Mediengröße: A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) (Max) Medientyp: Normalpapier, Recycling-Papier, Fotopapier Standardmedienkapazität: 150 Blatt Ausgabeablagekapazität: 100 Blatt Automatisch beidseitig: Ja (Drucken) Verbindungsverfügbarkeit: Ja Schnittstelle: USB 2.0, Wi-Fi(n) AirPrint-fähig: Ja Büromaschinen-Merkmale: Scan-to-E-Mail, in Ordner scannen, zu OCR scannen, an Abbildung scannen Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 43,5 cm x 34,3 cm x 18 cm Gewicht: 8,8 kg

Brother MFC–J4335DW Multifunktionsdrucker Farbe Tintenstrahl A4/Letter Medien bis zu 13 Seiten/Min. Kopieren 20 Drucken 150 Blatt USB 2.0 Wi–Fin

Produktbeschreibung:

Drucken Drucktechnologie Tintenstrahl Drucken
Farbdruck Doppelseitiger Druck Ja Maximale Auflösung
1200 x 4800 DPI Druckauflösung Farbe 1200 x 600
DPI Druckauflösung schwarz 1200 x 1200 DPI Fax
Duplex–Faxmodus Nein Modemgeschwindigkeit 14,4
Kbit/s Faxspeicher 170 Seiten Kopieren Kopieren
Farbkopieren Duplex–Kopie Nein Max.
Auflösung 1200 x 600 DPI Verkleinerung/Vergrößerung
25 – 400 % N–in–1 Kopie–Funktion Ja N–in–1 Kopie–Funktion
(N=) 2,4 Scannen Scannen Farbscan Duplex–Scan
Nein Optische Scan–Auflösung 1200 x 2400 DPI Optische
Scanauflösung (ADF) 1200 x 600 DPI Maximale Scan–Auflösung
19200 x 19200 DPI Scanner–Typ Flachbett– & ADF–Scanner
Scannen zu Cloud,
E–mail, File, OCR, PC Scangeschwindigkeit (Farbe)
7 Seiten pro Minute Scangeschwindigkeit (black)
17 Seiten pro Minute Unterstützte Bildformate
JPEG,JPG Unterstützte Dokumentenformate PDF Scan–Treiber
TWAIN Papierhandhabung Maximale Papiergröße der
ISO A–Serie A4 Medientypen für das Papierfach Envelopes,
Glossy paper, Plain paper, Recycled paper ISO–A–Formate
(A0...A9) A4,A5 Nicht–ISO Druckmedienformate Executive,
Legal, Letter Umschlaggrößen DL Mediengewichte
für das Papierfach 64 – 220 g/m? Ein– und Ausgangskapazität
Gesamte Papierkapazität 150 Blätter Gesamte Ausgabekapazität
100 Blätter Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs
(ADF) 20 Blätter Manuelle Zuführung Ja Netzwerk
WLAN Ja Eingebauter Ethernet–Anschluss Nein WLAN–Standards
802.11b,802.11g,Wi–Fi 4 (802.11n) Nahfeldkommunikation
(NFC) Nein Mobile Drucktechnologien Apple AirPrint,Brother
iPrint & Scan,Mopria Print Service Leistungen
RAM–Speicher 128 MB Schalldruckpegel (Druck) 53
dB Design Produktfarbe Weiß Marktpositionierung
Zuhause & Büro Eingebautes Display Ja Display
LCD Bildschirmdiagonale 4,57 cm Merkmale Maximale
monatliche Auslastung 30000 Seiten pro Monat Empfohlene
monatliche Auslastung 250 – 2000 Seiten pro Monat
Duplexfunktion Drucken Zahl der Druckpatronen
4 Druckfarben Black,
Cyan, Magenta, Yellow Systemanforderung Unterstützt
Windows–Betriebssysteme Windows 10,Windows 7,Windows
8,Windows 8.1 Unterstützt Mac–Betriebssysteme
Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac
OS X 10.15 Catalina Unterstützte Server–Betriebssysteme
Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows
Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server
2016 Leistung Stromverbrauch (durchschnittlicher
Betrieb) 21 W Energieverbrauch (bereit) 3,5 W
Stromverbrauch (Sleep–Modus) 1,2 W Stromverbrauch
(aus) 0,2 W Anschlüsse und Schnittstellen Direct
Printing Ja USB Anschluss Ja Gewicht und Abmessungen
Breite 435 mm Tiefe 343 mm Höhe 180 mm Gewicht
8,8 kg Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel Verpackungsdaten Verpackungsbreite
495 mm Verpackungstiefe 242 mm Verpackungshöhe
455 mm Paketgewicht 10,7 kg

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Multifunktionsdrucker
Faxtyp
Normalpapier
Drucktechnologie
Tintenstrahl – Farbe
Display–Diagonale
4,5 cm
Anzeigefunktionen
LCD–Display
Verbindungsverfügbarkeit
Ja
Schnittstelle
USB 2.0, Wi–Fi(n)
AirPrint–fähig
Ja
Büromaschinen–Merkmale
Scan–to–E–Mail, in Ordner scannen, zu OCR scannen, an Abbildung scannen
Speicher
Standardspeicher
128 MB
Kopieren
Max. Kopiergeschwindigkeit
Bis zu 13 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 10.5 Seiten/Min. (Farbe)
Max. Kopierauflösung
Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Max. Kopierauflösungsklasse
Bis zu 1200 x 600 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 1200 dpi (Farbe)
Drucken
Max. Druckauflösung
Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe)
Max. Druckauflösung Klasse
Bis zu 1200 x 4800 dpi (einfarbig)/bis zu 1200 x 4800 dpi (Farbe)
Max. Druckgeschwindigkeit
Bis zu 20 Seiten/Min. (einfarbig)/bis zu 19 Seiten/Min. (Farbe)
Tintenpatronenkonfiguration
4 einzelne Tintenbehälter
Unterstützte Tintenpalette (Farben)
Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz
Farbe
4 Farben
Automatisch beidseitig
Ja
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W
10 Sek.
Scannen
Scanelement
CIS
Optische Auflösung
1200 x 2400 dpi
Interpolierte Auflösung
19200 x 19200 dpi
Dokumenten– und Medienhandling
Vorlagenart
Blätter
Kapazität Dokumenteinzug
20 Blatt
Max. Mediengröße
A4/Letter
Unterstützter Medientyp
Normalpapier, Recycling–Papier, Fotopapier
Unterstützte Mediengrößen
ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), 127 x 203 mm, 102 x 152 mm, 127 x 178 mm, 89 x 127 mm
Unterstützte Umschlagformate
International DL (110 x 220 mm), Com–10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardmedienkapazität
150 Blatt
Ausgabeablagekapazität
100 Blatt
Einzelheiten zum Dokumenten– und Medienhandling
Zufuhrfach – 150 Blatt ¦ Ausgabefach – 100 Blatt ¦ ADF – 20 Blatt
Geschwindigkeit
Drucken: bis zu 20 Seiten/Min. – s/w ¦ Drucken: bis zu 19 Seiten/Min. – Farbe ¦ Kopieren: bis zu 13 ipm – s/w ¦ Kopieren: bis zu 10.5 ipm – Farbe ¦ Scannen: bis zu 17 ipm – s/w ¦ Scannen: bis zu 7 ipm – Farbe
Verbindungen
Schnittstellen
1 x USB 2.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi–Fi Direct
Betriebssystemunterstützung
Linux, MS Windows Server 2008, MS Windows Server 2008 R2, Apple Mac OS X 10.8.x, MS Windows Server 2012, MS Windows Server 2012 R2, Windows 8.1 (32/64–Bit), Windows 10 (32/64–bits), MS Windows Server 2016, MS Windows Server 2019
Software inbegriffen
Presto! PageManager 9, Brother iPrint&Scan, ScanSoft PaperPort SE 14
Verschiedenes
Enthaltene Verbrauchsmaterialien
1 x Tintenkartusche (Schwarz) – bis zu 3000 Seiten ¦ 1 x Tintenkartusche (Cyan) – bis zu 1500 Seiten ¦ 1 x Tintenkartusche (Magenta) – bis zu 1500 Seiten ¦ 1 x Tintenkartusche (Gelb) – bis zu 1500 Seiten
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie – 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Breite
43,5 cm
Tiefe
34,3 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
8,8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
49,5 cm
Transporttiefe
24,2 cm
Transporthöhe
45,5 cm
Transportgewicht
10,7 kg

Weitere Suchbegriffe: Farbkopiergerät, Fotokopierer, Farb-Fax, Farb-Faxgerät, Farbfax, Farbfaxgerät, Fax, Fax-Gerät, Faxgerät, Inkjetfax, Laser-Fax, Laser-Faxgerät, Laserfax, Laserfaxgerät, Normalpapier-Fax, Normalpapier-Faxgerät, Normalpapierfax, Normalpapierfaxgerät, Thermotransfer-Fax, Thermotransfer-Faxgerät, Thermotransferfax, Thermotransferfaxgerät, Tinten Fax, Tintenstrahl-Fax, Tintenstrahl-Faxgerät, Tintenstrahlfax, Tintenstrahlfaxgerät, Home-Office-Drucker, Homeoffice-Drucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, Inkjet Drucker, Tintenstrahldrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, netzwerkdrucker a4 farbe, all in one tintenstrahldrucker, all-in-one-tintenstrahldrucker duplex, Drucker & Scanner, Bürotechnik
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
€ 3,51*
ab € 155,86*
€ 180,25*
€ 3,50*
ab € 150,84*
€ 180,25*
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 166,66*
€ 190,08*
Lager 7405
24
€ 1,00*
ab € 168,63*
€ 192,04*
€ 3,50*
ab € 168,50*
€ 192,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,04*
€ 228,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,25*
€ 214,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,98*
€ 212,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,74*
€ 210,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.