Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN VanCryst VE1801AEUT - Serielle Video-/Audio-Erweiterung - Sender - HDBaseT Lite - über CAT 5e/6/6a - bis zu 70 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN VE1801AEUT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
ATEN VE1801AEUT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
ATEN VE1801AEUT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
ATEN VE1801AEUT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
ATEN VE1801AEUT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
ATEN VE1801AEUT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
ATEN VE1801AEUT Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender Weiß
Artikel-Nr.:
     2753I-7513491
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VE1801AEUT-AT-G
EAN/GTIN:
     4710469340567
Suchbegriffe:
HDMI Extender
aten hdmi extender
hdmi extender

Übersicht

Kurzinfo  ATEN VanCryst VE1801AEUT - Serielle Video-/Audio-Erweiterung - Sender - HDBaseT Lite - über CAT 5e/6/6a - bis zu 70 m
Gruppe  Repeater und Transceiver
Hersteller  ATEN
Hersteller Art. Nr.  VE1801AEUT-AT-G
Modell  VanCryst VE1801AEUT
EAN/UPC  4710469340567

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  ATEN VanCryst VE1801AEUT - serielle Video-/Audio-Erweiterung - HDBaseT Lite
Gerätetyp  Serielle Video-/Audio-Erweiterung (Sender)
Formfaktor  Unterputzmontage
Lokalisierung  Europa
Datenübertragungsrate  10.2 Gbps
Data Link Protocol  HDBaseT Lite
Übertragungsmedium  CAT 5e/6/6a
Maximaler Übertragungsbereich  70 m
Power Over Ethernet (PoE)  PoH
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  4.44 cm x 6.86 cm x 5 cm
Gewicht  200 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Serielle Video-/Audio-Erweiterung (Sender)
Formfaktor  Unterputzmontage
Lokalisierung  Europa
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Kabelgebunden
Data Link Protocol  HDBaseT Lite
Datenübertragungsrate  10.2 Gbps
Max Auflösung  4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite  340 MHz
Maximaler Übertragungsbereich  70 m
Statusanzeiger  Stromversorgung, Link
Leistungsmerkmale  HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, 8KV ESD Protector, 15KV ESD Protector, Metallgehäuse, Unterstützung von 1080p-Auflösung
Produktzertifizierungen  HDCP 2.2
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  1 x HDMI (Eingang) - HDMI Typ A, 19-polig weiblich
1 x seriell - 3-poliger Klemmenblock
1 x HDBaseT Lite - RJ-45 weiblich
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  4 Fuß-Pads, mounting screws, Bedienblende, 5-polige Klemmleiste
Kennzeichnung  CEC
  
Stromversorgung  
Power Over Ethernet (PoE)  PoH
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  4.44 cm
Tiefe  6.86 cm
Höhe  5 cm
Gewicht  200 g
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  0 - 80% (nicht kondensierend)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,9 kg
Gerätetyp:
Serielle Video-/Audio-Erweiterung (Sender)
Formfaktor:
Unterputzmontage
Lokalisierung:
Europa
Anschlusstechnik:
Kabelgebunden
Data Link Protocol:
HDBaseT Lite
Datenübertragungsrate:
10.2 Gbps
Max Auflösung:
4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60 Hz
Maximale Videobandbreite:
340 MHz
Maximaler Übertragungsbereich:
70 m
Statusanzeiger:
Stromversorgung, Link
Produktzertifizierungen:
HDCP 2.2
Kennzeichnung:
CEC
Power Over Ethernet (PoE):
PoH
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Breite:
4.44 cm
Tiefe:
6.86 cm
Höhe:
5 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
0 - 80% (nicht kondensierend)
Weitere Suchbegriffe: aten, 1801, ve1801aeut, hdmi, sender, vancryst, serielle, video/audioerweiterung, hdbaset, lite, über, 5e/6/6a, videoaudioerweiterung, 5e66a, ve1801aeutatg, video, audio, erweiterung, hdbasetlite, transmitter, hdbase, tlite, wandplatte, euwandplatte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,39*
€ 180,45*
Frei Haus
ab € 153,22*
€ 183,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 158,56*
€ 187,71*
4 Tage
3
€ 1,00*
ab € 171,70*
€ 201,37*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,63*
€ 203,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,71*
€ 223,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,47*
€ 219,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,48*
€ 211,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,84*
€ 205,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,56*
€ 188,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VP3520-AT-G
ab € 2.786,05*
Zubehör
Aten
VE901R-AT-G
ab € 128,24*
Zubehör
Aten
VE811R-AT-G
ab € 114,25*
Zubehör
Aten
VE814AR-ATA-G
ab € 218,32*
Zubehör
Aten
2L-7D05H
ab € 9,68*
Zubehör
Aten
2L-7D02H-1
ab € 4,56*
Zubehör
Aten
2L-7D05H-1
ab € 15,12*
Zubehör
Aten
VE1812R
ab € 196,91*
Zubehör
Aten
VE1901AEUT
ab € 169,58*
Zubehör
Aten
VE44PB
ab € 318,93*
Zubehör
Aten
VE801R
ab € 74,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.