Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 i7-13700H mini PC Intel® Core™ i7 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini-PC Schwarz (90MS02M1-M000K0)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
ASUS ExpertCenter PN64-S7018MDE1 Intel® Core™ i7 i7-13700H 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Mini PC Mini-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753I-8151087
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02M1-M000K0
EAN/GTIN:
     4711387096758
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem

Produkttext

Ultrakompakter Mini-PC mit Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation und Intel® Iris® Xe Grafik*, DDR5 RAM, PCIe® Gen 4 x4 M.2 NVMe® SSD, Intel® 2,5 Gb LAN, WiFi 6E Neuer Prozessor Architektur-Design Der ASUS ExpertCenter PN64 wird von der neuen Intel® Core™ CPU der 12. Generation angetrieben, die ein neues Hybrid-Prozessor-Design aufweist. Es umfasst sowohl Performance-Kerne (P-Kerne), die für die Verarbeitung schwerer Lasten und priorisierter Aufgaben zuständig sind, als auch Effizienz-Kerne (E-Kerne), die für Hintergrundaufgaben wie das Surfen im Internet und PowerPoint-Präsentationen verwendet werden. Dieses neue Core-Design ermöglicht es dem PN64, mehrere Aufgaben gleichzeitig auf die effizienteste Weise zu verarbeiten. Überlegene Rechenleistung Der ASUS ExpertCenter PN64 bietet eine überragende Leistung, die es dem Benutzer ermöglicht, mühelos mehr zu erledigen - und das mit höherer Effizienz. Im Vergleich zum Vorgängermodell PN63-S1 bietet der PN64 eine um 28% gesteigerte Gesamtsystemleistung und ist damit perfekt für Multitasking** geeignet.

Hauptmerkmale

Prozessor  
Prozessorfamilie  Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller  Intel
Prozessor  i7-13700H
Prozessorgeneration  Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne  14
Prozessor Boost-Frequenz  5 GHz
Prozessor-Cache  24 MB
  
Speicher  
RAM-Speicher  16 GB
Interner Speichertyp  DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz  4800 MHz
  
Speichermedium  
Gesamtspeicherkapazität  512 GB
Optisches Laufwerk - Typ  Nein
Speichermedien  SSD
Gesamtkapazität der SSDs  512 GB
Anzahl SSD installiert  1
SSD Speicherkapazität  512 GB
SSD Schnittstelle  PCI Express 4.0
NVMe  Ja
SSD-Formfaktor  M.2
  
Grafik  
Separater Grafikadapter  Nein
Eingebaute Grafikadapter  Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell  Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell  Intel Iris Xe Graphics
  
Netzwerk  
Eingebauter Ethernet-Anschluss  Ja
WLAN  Ja
Ethernet LAN Datentransferraten  10,100,1000,2500 Mbit/s
LAN-Controller  Intel I225-V
Top WLAN-Standard  Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards  Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp  2x2
Bluetooth  Ja
Bluetooth-Version  5.2
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A  3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C  2
Anzahl HDMI-Anschlüsse  2
HDMI-Version  2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)  1
Mikrofon-Eingang  Ja
Line-out  Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)  Ja
  
Design  
Gehäusetyp  mini PC
Produktfarbe  Schwarz
Name der Farbe  ECO Black
Kabelsperre-Slot  Ja
Slot-Typ Kabelsperre  Kensington
  
Leistungen  
Produkttyp  Mini-PC
Audio-System  High Definition Audio
Eingebaute Lautsprecher  Nein
  
Software  
Installiertes Betriebssystem  Nein
  
Zertifikate  
Zertifizierung  BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  120 mm
Tiefe  130 mm
Höhe  58 mm
Gewicht  700 g
Verpackungsbreite  286 mm
Verpackungstiefe  175 mm
Verpackungshöhe  68 mm
Paketgewicht  1,84 kg
  
Lieferumfang  
Anzeige enthalten  Nein

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-13700H
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
14
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Prozessor-Cache:
24 MB
RAM-Speicher:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Optisches Laufwerk - Typ:
Nein
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Separater Grafikadapter:
Nein
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Dediziertes Grafikadaptermodell:
Nicht verfügbar
On-Board Grafikadaptermodell:
Intel Iris Xe Graphics
Eingebauter Ethernet-Anschluss:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000,2500 Mbit/s
LAN-Controller:
Intel I225-V
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Line-out:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Gehäusetyp:
mini PC
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
ECO Black
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Produkttyp:
Mini-PC
Audio-System:
High Definition Audio
Eingebaute Lautsprecher:
Nein
Installiertes Betriebssystem:
Nein
Zertifizierung:
BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI
Breite:
120 mm
Tiefe:
130 mm
Höhe:
58 mm
Verpackungsbreite:
286 mm
Verpackungstiefe:
175 mm
Verpackungshöhe:
68 mm
Paketgewicht:
1,84 kg
Anzeige enthalten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Komplettsysteme, PC-Komplettsystem, Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc asus, komplett-pc, komplettsystem ohne betriebssystem, asus, 90ms02m1m000k0, pn64s7018mde1, 7018, pn64, s7018mde1, 90ms02m1, m000k0, 13700, intel, vivo, i713700h/16gb/516gb, core, i713700h, i713700h16gb516gb, 13700h, 16gb, 516gb, m.2/ohne, iris, graphics, wifi, bluetooth, black, m.2/black, ohne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 773,83*
€ 811,86*
€ 1,93*
ab € 772,10*
€ 811,89*
1 Tag
4
€ 2,00*
ab € 780,50*
€ 819,88*
5 Tage
3
€ 1,00*
ab € 811,77*
€ 855,29*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 826,61*
€ 868,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 868,08*
€ 1.033,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 865,66*
€ 1.030,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,23*
€ 1.014,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,98*
€ 997,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 826,61*
€ 983,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.